Destaco 5150-MR raskaaseen käyttöön tarkoitettu suoralinjainen puristin varmistaa tarkan kiinnityksen ja sopii erinomaisesti korkeaan tuotantokäyttöön ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä käytetään kiristysvoiman kohdistamiseen sivusuunnassa ylhäältä sijasta työkappaleiden kiinnittämiseen rajoitetuissa tiloissa. Puristimen avulla kiinnitetyt kahvat voivat pudota asennustason alapuolelle ja lukittua sisään vedettyyn asentoon. Tällä suoralinjaisella puristimella on matala profiili, kompakti rakenne yksiosaiseen ja massatuotantoon kalusteet, ja se kestää jopa 5800 lb:n kuormat. Sen vankka rakenne pidentää käyttöikää ja kestävyyttä, ja siinä on hiiliteräsrunko, jossa on musta oksidiviimeistely rakennetta varten. jäykkyys & lujuus. Suoraviivainen puristin sopii erinomaisesti hitsaukseen, kevyeen koneistukseen ja kokoonpanokiinnityssovelluksiin ja on yhteensopiva kuusiokantaisten karojen kanssa työskentelyyn, automaatioon ja suojausratkaisuihin. Puristimessa on vipukahva, joka kytkeytyy mäntään, joka painaa työkappaletta pitääkseen sen paikallaan. Se on konfiguroitu neliömäisellä männällä, joka tarjoaa positiivisen säteittäisen sijainnin ja käänteisen toiminnan (kahva pyörii taaksepäin männän edetessä pitääkseen kahvan poissa työalueelta). Tässä 5150-MR-puristimessa on karkaistut holkit ja teräksiset kääntötapit, jotka takaavat pitkän käyttöiän, ja kiinnitetyt kahvat voivat avautua jopa 125 astetta. Siinä on laipallinen pohja, joka voidaan helposti asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Siinä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka varmistaa, että ylikeskilukitus säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta.
Käyttö:
Destaco 5150-MR raskaaseen käyttöön tarkoitettu suoralinjainen puristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä soveltuvan sovelluksiin, kuten hitsauskiinnittimiin, kiinnittimien kokoonpanoon ja kevyeen koneistukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 5150-MR raskaaseen käyttöön tarkoitettu suoralinjainen puristin on varustettu käänteisellä kahvalla, joka pitää kahvan poissa työalueelta.
- Siinä on matala profiili ja kompakti rakenne yksiosaiseen ja massatuotantoon.
- Puristin kestää jopa 5800 lb:n kuormat.
- Se on varustettu karkaistusta teräksestä valmistetuilla kääntötapeilla ja holkeilla, jotka takaavat yksiköiden pitkän käyttöiän.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely ja karkaistut nelikulmaiset männät rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
- Kiinnitetty kahva voi avautua jopa 125 astetta.
- Sen mukana tulee Toggle Lock Plus -mekanismi, joka varmistaa, että ylikeskilukitus säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta.
-
- Siinä on laipallinen pohja helpon ja turvallisen asennuksen työpöydälle tai tasaisille pinnoille.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 220203-M: Näitä Destacon kuusiokantaisia karoja suositellaan merkin 5150-MR raskaisiin suoraviivaisiin puristimiin, jotka tarjoavat korkean suorituskyvyn työnpito-, automaatio- ja suojaratkaisut sekä maksimaalisen puristusvoiman. Ne sisältävät vastamutterit ja lukkomutterit helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi. Näissä täysin kierteitetyissä karoissa on tavallinen kuusikulmainen pää ja sinkkipinnoite, joka suojaa puristimia hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
Standardit ja hyväksynnät:
Tämä Destaco 5150-MR raskaaseen käyttöön tarkoitettu suoralinjainen puristin on ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -sertifioitu.
Asennus:
- Destaco 5150-MR raskaaseen käyttöön tarkoitettu suoralinjainen puristin on varustettu laipallisella pohjalla, jossa on kierteitetyt kiinnitysreiät, jotka helpottavat laitteen asentamista pintoihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Merkitsevätkö merkin kahvan värit mitään?
V. Ei, Destacon puristinkahvan värit eivät tarjoa mitään todellista merkitystä. Ne pohjimmiltaan auttavat käyttäjiä tunnistamaan, missä käyttökahva on ja milloin tai missä siihen pitäisi tarttua työkappaleita kiinnitettäessä.
K. Voidaanko Destacon punaiset kahvat irrottaa puristimista?
V. Yleensä Destacon kädensijat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. Jotkut kahvat on kuitenkin leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.
K. Mitä muut karaversiot tekevät Raptor Supplies tarjous?
A. Kuusiosaisten karojen lisäksi Raptor Supplies tarjoaa myös Destacon litteäkärkiset karat, kääntyvät jalkakarat ja pyöreät sidottu karat.
K. Tarjoaako Destaco ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karoja?
V. Kyllä, nämä Destaco-karat ovat saatavilla myös tyypin 303 ruostumattomasta teräksestä valmistettuina versioina, jotta ne tarjoavat korroosiottoman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. Pyydä tarjous näistä karoista Raptor Supplies.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima ilmaisee puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.