Destaco 5150-M suoraviivainen puristin on ihanteellinen työn pitämiseen paikoillaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin soveltuu erilaisiin työntö-/vetokiinnitystehtäviin, mukaan lukien asennus- ja hitsauskiinnikkeet sekä kevyet työstötoimenpiteet. Destacon suoraviivaisen puristimen nelikulmainen mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on karkaistut teräsholkit ja kääntötapit kestävyyden varmistamiseksi. Siinä on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely korkean kulutuskestävyyden takaamiseksi. Se on sopiva valinta töihin, joissa työstettävä kappale on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Sen käänteinen toimintamekanismi mahdollistaa kahvan pysymisen poissa/ulos työalueelta, mikä varmistaa helpon kiinnityksen. Destacon suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille. Siinä on muovinen kahva, joka minimoi väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä. Destaco 5150 Series suoraviivaisia kiinnittimiä on saatavana myös kiinteällä pohjalla ja Toggle Lock Plus -versioissa Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 5150-M suoraviivainen puristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten kiinnikkeiden kokoonpanoon ja hitsaukseen sekä kevyisiin työstöihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 5150-M suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa kestävyyttä vaurioita/kulumista vastaan, mikä tekee siitä turvallisen käytön ankarissa teollisuusolosuhteissa.
- Sen käänteinen toimintamekanismi sallii kahvan pysyä poissa / poissa työalueelta, mikä varmistaa helpon kiinnityksen.
- Tämän suoraviivaisen puristimen neliömäinen mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön.
- Sen kahvassa on muovinen kahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
- Tässä 5000-sarjan suoraviivaisessa puristimessa on laippatyylinen pohja, joka on helppo asentaa tasaisille pinnoille / työpenkeille.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on karkaistut teräsholkit ja kääntötapit kestävyyden takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 220203-M kuusiokantaista karaa käytetään korvaamaan katkennut / kulunut kara Destaco 5150-M suoraviivaisessa puristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5150-M suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 5150-M suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille. Tarvittaessa tämä laippatyylinen alusta voidaan helposti irrottaa ruuvaamalla sen ruuvit irti.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V. Kyllä, lukuun ottamatta Destaco 5150-M laipallista pohjaversiota, mallit, joissa on vankka pohja (Destaco 5150-MB & Destaco 5150-BR) ovat myös saatavilla.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa kiinnittimissä, kuten Destaco 5150-M -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovisella kahvakahvalla.
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin sekä kokoonpanoon ja testaukseen.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki suoraviivaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet eri kokoonpanoilla ja tyyleillä ja rakenteilla (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä valmistetut puristimet kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.