Destaco 5150-BR suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen paikoillaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin soveltuu erilaisiin työntö-/vetokiinnitystehtäviin, mukaan lukien asennus- ja hitsauskiinnikkeet sekä kevyet työstötoimenpiteet. Siinä on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely, jotka takaavat korkean kulutuskestävyyden ankaria teollisuusolosuhteita vastaan. Destacon suoraviivaisen puristimen nelikulmainen mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Tämä puristin on sopiva valinta töihin, joissa on tarve kiinnittää/irrottaa työkappaletta toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Destacon suoraviivainen toimintapuristin tulee tukevalla pohjalla. Tämä alusta voidaan hitsata pysyvästi tasaisille metallipinnoille estämään puristin liikkumasta kesken käytön. Sen käänteinen toimintamekanismi mahdollistaa kahvan pysymisen poissa / poissa työalueelta, mikä varmistaa helpon kiinnityksen. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on karkaistut teräsholkit ja kääntötapit kestävyyden takaamiseksi. Siinä on muovinen kahva, joka minimoi väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä. Destaco 5150 Series suoraviivaisia kiinnittimiä on saatavana myös laipallisina pohjaversioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 5150-BR suoraviivainen puristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, mukaan lukien kiinnikkeiden kokoonpano ja hitsaus sekä muut kevyet työstötoimenpiteet.
Ominaisuudet:
- Destaco 5150-BR suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa kestävyyttä ankarista teollisuusolosuhteista aiheutuvia vaurioita/kulumista vastaan.
- Sen kahvassa on muovinen kahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
- Destacon suoraviivaisen puristimen neliömäinen mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön.
- Sen käänteinen toimintamekanismi mahdollistaa kahvan pysymisen poissa / poissa työalueelta, mikä varmistaa helpon kiinnityksen.
- Destacon suoralinjainen puristin on varustettu tukevalla pohjalla, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydälle.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on karkaistut teräsholkit ja kääntötapit kestävyyden takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 325203: Näitä kuusiokantaisia karoja käytetään Destaco 5150-BR suoraviivaisen puristimen kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5150-BR suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 5150-BR suoraviivaisessa puristimessa on vankka pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille pysyvän hitsauksen avulla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V. Kyllä, lukuun ottamatta Destaco 5150-BR solid style -pohjavarianttia, malleja, joissa on laipallinen pohja (Destaco 5150 & Destaco 5150-R) ovat myös saatavilla.
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin sekä kokoonpanoon ja testaukseen.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
V. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 5150-BR -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovisen kahvan avulla.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki suoraviivaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä valmistetut puristimet kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.