Destaco 385-V2A vetotoiminen salpapuristin soveltuu hyvin kansien, ovien ja kansien sulkemiseen ja muovaukseen sekä sovellusten kokoamiseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä vetotoiminen salpapuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille samalla, kun se kiinnittää materiaalin työpintaan. Se auttaa myös pitämään puristimen paikallaan käyttämällä vipukahvaa, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas, jotta se saavuttaa lukitusasennon, mikä varmistaa vähemmän väsymystä ja nopeat kiinnitystoiminnot. Destaco 385-V2A vedettävä salpapuristin sisältää patentoidun peukalon ohjausvivun yhdellä kädellä. Tässä vedettävässä salpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten. Destaco 385-V2A vetotoiminen salpapuristin on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen vuoksi. Tämä puristin tarjoaa lisäksi innovatiivisen, kontrolloidun koukun liikkeen, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen kiinnityksen. Destaco 385-V2A vetotoimisalpapuristimessa on U-koukkutyyppiset salvat, jotka on integroitu kierteitettyihin U-koukkuihin vaivattomaan säätöön, ja se kestää jopa 6000 lb:n kuormia.
Käyttö:
Destaco 385-V2A vetotoiminen salpapuristin soveltuu kansien, ovien ja kansien sulkimien kiinnittämiseen ja muovaukseen sekä ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuden sovellusten kokoamiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 385-V2A vetotoimisalpapuristimessa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja korroosion estämiseksi paljailla pinnoilla.
- Tässä vedettävässä salpapuristimessa on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
- Destaco 385-V2A vetotoiminen salpapuristin on integroitu kierteitetyllä U-koukulla vaivatonta säätämistä varten.
- Destaco 385-V2A vetotoiminen salpapuristin kestää jopa 6000 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 385-V2A vetotoiminen salpapuristin on yhteensopiva Destaco 385915 -vaihtokoukkukokoonpanon kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 385-V2A vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 -standardien mukaisesti turvallisuuden, puristimen tehokkaan toiminnan ja ympäristöterveyden kannalta.
Asennus:
- Destaco 385-V2A vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on salpapuristimen merkitys?
A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista: työkalun kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, vedetään kahvaa vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa samansuuntaisesti alustan kanssa ja puristaa-pitää työkohteita.
K. Tarjoaako Destaco salpoja erikseen puristimille?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet tai vanhentuneet salvat, mikä varmistaa, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Merkitseekö merkin puristinkahvan väri mitään?
V. Ei, Destacon puristinkahvan värit eivät tarjoa mitään todellista merkitystä. Väri pohjimmiltaan auttaa käyttäjiä tunnistamaan, missä käyttökahva on ja milloin tai mistä siihen pitäisi tarttua työkappaleita kiinnitettäessä.
K. Voidaanko Destacon kädensijat irrottaa kiinnittimistä?
V. Yleensä Destacon kädensijat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. Jotkut kahvat on kuitenkin leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.
K. Mikä on pystysuora kahvan vipupuristin?
A. Pystysuuntaiset kädensijat, jotka tunnetaan myös nimellä vipupuristimet, pystyvät pitämään valtavan määrän painetta ja niillä on ainutlaatuinen nokkatoiminto pitämään epäjohdonmukaiset työkappaleet säätämättä kiinnitettyä pitokaraa.