Destaco 385 -sarja vetotoimisalpapuristimia käytetään pohjan kanssa samansuuntaisten työkappaleiden vetämiseen. Niissä on ergonomiset kahvat vaakasuoran U-koukun sijoittamiseksi työkappaleeseen kiinnitetyn vastakkaisen salvan ympärille. Ne soveltuvat ovien ja kansien sulkemiseen ja avaamiseen toistuvasti lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Puristimen kahvat on varustettu peukalon ohjausvivulla kätevää yhden käden käyttöä varten. Destaco 385 -puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka estää taipumisen/murtumisen raskaan käytön takia. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; matalaprofiilinen kahva puristimen asentamiseen kompakteihin tiloihin; Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen tahattoman avaamisen. Voit tilata nämä salpapuristimet pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Käyttö:
Destaco 385 -salpapuristin on suunniteltu muovaukseen, sulkemiseen ja kokoonpanoon kulutustavara-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin sopii myös ovien, kansien, tynnyreiden, kansien ja säiliöiden sulkemiseen tai lukitsemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 385 vetotoimisalpapuristimessa on vahva teräsrakenne, joka takaa rakenteen eheyden ja kestävyyden ja tarjoaa samalla 7500 lb:n maksimipidätyskyvyn.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille.
- Se on varustettu kierteitetyllä U-koukulla (vaakasuora), mikä helpottaa työkappaleiden säätämistä.
- Puristimessa on patentoitu peukaloohjausvipu yhdellä kädellä.
- Puristin tarjoaa kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistuvan voiman (veto) suhteen 44:1.
- Kiinnittimen piirustusliike ilman peukalonohjainta on 2.31 tuumaa ja koukun säätö enintään 1.07 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco 385102 -salpalevyn Destaco 385 -puristimen helppoon asennukseen ja koukun turvalliseen kiinnitykseen.
- Destacon peukalon ohjausvipua (385-ZB1) ja koukkukokoonpanoa (385215) käytetään puristimen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 385 puristin täyttää ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 teollisuusstandardit ympäristöterveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 385 -puristin kiinnitetään pintoihin käyttämällä 2 paria kierrereikiä kiinnitysalustan molemmilla puolilla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Destaco 385 -salpapuristinta tarjolla eri koukun pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet, 25 mm pidempiä kuin vakiopituus (385-M-25), 50 mm standardipituutta pidempi (385-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (385-M-100).
K. Mitä muita versioita Destaco 385 -salpapuristimesta on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia kiinnittimiä vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne (385-SS), jotta estetään puristimen tahaton avaaminen. Tarjoamme myös tämän puristimen matalaprofiilisella kahvalla (385-L) vie vähemmän tilaa asennuksen ja käytön aikana.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Monissa Destacon manuaalisissa puristimissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa puristimien ylikeskityksen. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, tärisevässä ympäristössä tai ylösalaisin. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työkappaleelle. Tämä manuaalinen puristin on integroitu Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuuteen (385-R) estääksesi puristimen avaamisen vahingossa.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.