Destaco 381-M-25 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu ovien, listojen, kansien ja kokoonpanojen lukitustoimintojen suorittamiseen. Tämä vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen painettuna elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, autoteollisuudessa ja ilmailulaitoksissa. Siinä on kierteinen J-koukkutyyppinen vetotanko materiaalin helpon säätämisen varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen). Destacon vetotoimisalpapuristimessa on patentoitu peukalonhallintavipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi. Tässä vedettävässä salpapuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka minimoi vauriot / kulumisen raskaita kuormia vastaan ja takaa samalla korkean kulutuskestävyyden. Siinä on eristetty, helposti pidettävä muovikahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä. Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Se voidaan helposti irrottaa avaamalla sen laipallisen alustan ruuvit ruuvimeisselillä. Destaco 381-sarjan salpapuristimet on saatavana erikokoisina koukkuina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 381-M-25 vetotoimisalpapuristin on suunniteltu ovien, listojen, kansien ja kokoonpanojen lukitustoimintojen suorittamiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 381-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on kierteinen J-koukkutyyppinen vetotanko materiaalin helpon säätämisen varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen).
- Siinä on eristetty, helposti pidettävä muovikahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Destacon vetotoimisalpapuristimessa on patentoitu peukalonhallintavipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi.
- Tässä vedettävässä salpapuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka minimoi vauriot / kulumisen raskaita kuormia vastaan ja takaa korkean kulutuskestävyyden.
- Destacon vetosalpapuristimen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 381215-M-25: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään salpalevyn ja työkappaleen pitämiseen Destaco 381-M-25 vetotoimisalpapuristimella.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 381-M-25 vetotoiminen salpapuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 381-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan irrottaa helposti vain ruuvaamalla sen ruuvit irti.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on vetotoiminen salpapuristin?
A. Destacon vetosalpapuristimissa on vaakasuoraan sijoitetut kahvat, joissa on vaakasuora J-koukkurakenne, mikä tekee niistä sopivia kansien, ovien, tynnyreiden, astioiden, säiliöiden ja kansien lukitsemiseen sekä kokoonpano- ja muovaustoimintoihin.
Q. Miten pystysuorat vetokytkimet toimivat?
A. Joissakin J-koukun tyylisissä salpapuristimissa (kuten Destaco 381-M-25 -vetosalpapuristimessa) on pitkä J-koukku, joka kiinnitetään manuaalisesti kahvan avulla. Puristimen koukku tarttuu työkappaleeseen pitäen siten jännityksen puristimen ja työkappaleen välillä turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.
K. Tarjoaako merkki vetotoimisia salpapuristimia muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman vedä salvan puristimet useissa eri koukuissa, eri koukuissa, pituuksissa, tyyleissä ja rakenteissa (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).
K. Tarjoaako merkki vetotoimisia salpapuristimia muissa rakenteissa?
V. Kyllä, Destaco 381-M-25 hiiliteräksisen salpapuristimen lisäksi tuotemerkki toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja salpapuristimia (Destaco 381-SS).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Merkitseekö Destaco -kahvan punainen väri jotain?
A. Värillisillä kahvoilla ei ole tällaista merkitystä, paitsi jos ne osoittavat tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa käyttäjää siitä, missä käyttökahva on ja mistä ja milloin hänen pitäisi tarttua siihen.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.