Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 381-M-100 salpakiinnike, J-koukku, 1000 lb, teräs, laipallinen pohjakiinnitys

Varastossa
Tuote: AJ8BKK Malli: 381-M-100

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus2.13 "
Pohjan leveys3.38 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky1000 paunaa.
Koukun säätöalue100mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus2.9 "
Kokonaispituus17.3897 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)34.16
Laivan leveys (cm)6.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedätoimiset salpapuristimet tarjoavat vahvan sulkemisvoiman kiinnikkeiden toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen, jotka on sijoitettu vaaka- tai pystysuoraan kiinnitysalustaan. Näitä puristimia on saatavana ensisijaisesti kiinteänä salpana, U-koukkuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyleinä työkappaleiden vetämiseen lukituksen, muovauksen ja kokoonpanon aikana. Destaco 381 -sarjan kiinnikkeet on varustettu J-koukun vetotangolla työkappaleen vetämiseen/sulkemiseen (joka on sijoitettu samansuuntaisesti puristinpohjan kanssa), kun sen kiinnityskahvaa liikutetaan. Näissä kiinnityskahvoissa on patentoitu peukalonhallintavipu nopeaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Destaco 381-M-100 puristimessa on 100 mm pidempi J-koukku työkappaleiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä puristimen alustasta kuin tavallisessa J-koukkutyyppisessä puristimessa. Siinä on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen. Tämä salpapuristin on valmistettu teräksestä lujuuden vuoksi, joka estää säännöllisen kulumisen kovan käytön vuoksi. Se tarjoaa maksimikantavuuden 1000 lb. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen vaihtoehtona, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyttä hankaavissa olosuhteissa. Voit tilata näitä salpakiristimiä eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-100 tai lisäämällä -M-25 & -M-50 loppuun. mallinumerosta.
Tarjoamme myös Destaco 334-M-100 vetotoiminen salpapuristin, jossa on pystysuora U-koukku työkappaleen kiinnittämiseksi, joka on asetettu kohtisuoraan puristusalustaan ​​nähden.

Käyttö:

Destaco 381-M-100 -salpapuristin sopii erinomaisesti käytettäväksi kuljetus-, ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä kulutustavarateollisuudessa kiinnikkeiden, kuten kammioiden ovien, kansien, kansien, tynnyrien ja astioiden, sulkemiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 381-M-100 vetotoimisalpapuristimessa on kierteinen J-koukku vetotanko, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
  • Tämä J-koukun vetotanko on 100 mm pidempi kuin tavallinen J-koukku, mikä helpottaa pitkien työkappaleiden käsittelyä.
  • Siinä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen eheyden estämään murtumisen/taipumisen raskaan kuormituksen aikana.
  • Tämä puristin tarjoaa enintään 1000 lb:n pitokapasiteetin.
  • Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli puristimen asentamiseksi työkappaleeseen / vaakasuoraan pintaan.
  • Tässä puristimessa on ergonominen kahva, jossa on patentoitu peukalonohjausvipu yhdellä kädellä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 381215-M-100: Raptor Supplies tarjoaa vaihtokoukkukokoonpanoja Destaco 381-M-100 -puristimen viallisen / kuluneen U-koukun vaihtamiseen.
  • Destaco 381-ZB1: Nämä peukalon ohjausvivut tarjoavat käyttömukavuutta kytkeytymällä / lukittumalla automaattisesti, kun suljetaan salpa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 381-M-100 puristin täyttää ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -standardit varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 381-M-100 puristimen pohjassa on kierrekiinnitysreiät nopeaa ja helppoa asennusta varten työkappaleeseen/vaakasuoraan pintaan.
  • Tämä puristin voidaan ruuvata helposti irti kiinnityspinnasta eri paikkaan asentamista varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita Destaco 381-M-100 -salpapuristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies voi toimittaa samanlaisia ​​puristinversioita, kuten Destaco 381-SS-M-100 -salpapuristin, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi ankarissa olosuhteissa.

K. Onko Destaco 381-M-100 -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?

A. Destaco toimittaa samanlaisia ​​salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (381), 25 mm pidempi kuin vakiopituus (381-M-25) ja 50 mm pidempi kuin tavallinen koukku (381-M-50).

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä; alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 381-M-25 Vetotoiminen salpapuristin, hiiliteräs, laipallinen pohja | AJ8BEE 381-M-2525mm14.437 "€185.54
DESTACO 381-M-50 Vetotoimisalpapuristin, laipallinen pohja, hiiliteräs | AJ8BEM 381-M-5050mm15.4212 "€185.54

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 381-M-100 salpakiinnike, J-koukku, 1000 lb, teräs, laipallinen pohjakiinnitys
€112.01 / yksikkö