Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 374 vetotoiminen salpapuristin, U-koukku, laipallinen pohja, teräs, 4000 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BDK Malli: 374

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Palkin leveys (tuumaa)1.75 "
Pohjan pituus2.43 "
Pohjan leveys2.5 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky4000 paunaa.
Koukun säätöalue53.8mm
Hook TypeU-koukku (pystysuora)
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus6.74 "
Kokonaispituus6.600 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9405
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)5.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 374 -vetokahvan kiinnitin on asennettu kohtisuoraan salvan pintaan työkappaleiden vetämiseksi. Nämä kiinnikkeet ovat ihanteellisia kiinnityspintaan nähden kohtisuorassa olevien työkappaleiden pitämiseen ja sulkemiseen. Kiinnikkeellä avataan ja suljetaan toistuvasti ovet ja kannet salvan, muovauksen ja kokoonpanon aikana. Tässä U-koukkutyyppisessä salpapuristimessa on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa nopean, turvallisen ja yhden käden käytön tuottavuuden parantamiseksi. Tämä salpapuristin on valmistettu teräksestä, joka tarjoaa lujuutta ja vähentää murtumista / taivutusta / puristimen vikaa raskaissa kuormissa. Destaco 344 -sarjan vetokahvat joiden suurin pitokapasiteetti on 2000 lb ja jotka kohdistavat voiman ja käytetyn voiman suhteen 45: 1. Jos haluat tilata nämä pidikekiinnikkeet pidemmillä koukuilla (25/50/100 mm), lisää vain -M -25, -M -50 tai -M -100 mallinumeron loppuun.

Käyttö:

  • Destaco 374 -kiinnityspuristinta käytetään muovaus- ja kokoonpanotoimissa ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarviketeollisuudessa sekä pakkausteollisuudessa. Tämä puristin sopii myös kammion ovien, kansien, tynnyrien, säiliöiden, astioiden, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 374 -vetokahvan kiinnittimessä on laipallinen pohjakiinnitys, joka helpottaa asennusta mille tahansa pinnalle, ja sen suurin kantavuus on 4000 lb.
  • Tässä puristimessa on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa puristimen käytön yhdellä kädellä.
  • Se on varustettu kierteitetyllä U-koukulla (pystysuora) vetotangolla helppoa säätämistä varten.
  • Tässä puristimessa on teräsrakenne, joka takaa poikkeuksellisen rakenteellisen jäykkyyden ja kestävyyden kestämään erittäin hankaavia ympäristöjä / teollisia olosuhteita.
  • Puristusvoiman (työntämisen) puristussuhde kohdistettuun voimaan (vetämiseen) on 36: 1.
  • Kiinnittimen vetoliike ilman peukalonohjainta on 1.67 tuumaa ja suurin koukun säätömahdollisuus 2.03 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies voi toimittaa Destacon vaihtokoukkuyksikön (374215) puristimen kuluneen tai viallisen koukun vaihtamiseksi.
  • Destaco 375509 salpalevyä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää puristimen tiukkaan sulkemiseen kahvaa painettaessa
  • Destaco 375-ZB1 korvaavaa peukalonohjausvipua käytetään korvaamaan Destaco 374 -kiinnittimen patentoitu peukalonohjausvipu.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 374 -kiinnike on ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -sertifioitu.

Asennus:

  • Destaco 374 -kiinnityspuristimessa on kaksi paria kierrekiinnitysreikiä, joiden avulla laipallinen pohja voidaan ruuvata nopeasti ja varmasti tasaisille pinnoille / työpöydille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako Destaco manuaalisia kiinnikkeitä, joiden tekniset tiedot ovat samankaltaisia ​​kuin Destaco 374 -vivun salpapihdit?

A. Destaco toimittaa samanlaisia ​​salpapuristimia eri koukkujen pituuksilla: 25 mm pidempiä kuin vakiopituus (374-M-25), 50 mm standardipituutta pidempi (374-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (374-M-100).

K. Mitä voiteluainetta suositellaan käytettäväksi Destaco 374 -kiinnittimen kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Mobil XTC: n kaltaisia ​​kytkentärasvoja suositellaan käytettäväksi kaikkien merkkituotteiden mekaanisten puristimien kanssa, kuten 374 -salpapihdit.

K. Merkitseekö Destaco -puristimien kahvan punainen väri jotain?

A. Kahvojen punaista väriä käytetään osoittamaan kahvan sijaintia ja milloin ja mistä käyttäjän tulisi tarttua siihen.

K. Voidaanko Destaco -pidikkeiden kahvat irrottaa?

A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta jotkut kahvat käyvät vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

A. Näissä vetokytkimissä on kolme pääkomponenttia: kahva työkalun käyttämiseen, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja pohja kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskikohdan yläpuolelle, kahvaa siirretään, jotta voima syntyy kohtisuorassa alustaan ​​nähden ja puristaa työkappaleita.

K. Kuinka valita oikea salvanpuristin?

A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa- ja kapea laippa -asennustyyleinä asennuksen helpottamiseksi. Niitä on saatavana vaihtelevina pitotehoina, mikä osoittaa suurimman ulkoisen voiman, jota puristin voi vastustaa turvallisesti (lukitussa asennossa) muuttumatta pysyvästi. Kannattaa myös laskea etäisyys kiinnityslevyn ja työkappaleen kauimmassa asennossa, ennen kuin valitset salvan puristimen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 374 vetotoiminen salpapuristin, U-koukku, laipallinen pohja, teräs, 4000 lb
€248.98 / yksikkö