Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 371-M-25 vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 750 lb Kantavuus | AJ8AWJ

DESTACO 371-M-25 vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 750 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: AJ8AWJ Malli: 371-M-25

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1.94 "
Pohjan leveys2.63 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky750 paunaa.
Koukun säätöalue25mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus2.58 "
Kokonaispituus12.874 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)6.55
Laivan pituus (cm)30.2
Laivan leveys (cm)4.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 371-M-25 vetotoiminen salpapuristin soveltuu hyvin lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin auto-, ilmailu-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tässä vedettävässä salpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, joiden avulla yksikkö voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Destaco 371-M-25 vetotoiminen salpapuristin auttaa muovaamaan ja kiinnittämään kansien, ovien ja kansien sulkimia ja tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnittimille samalla, kun materiaali kiinnitetään työtasolle. Lisäksi tämä vetotoiminen salpapuristin auttaa pitämään kiinnitysyksikön paikallaan käyttämällä vipukahvaa, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas, jotta se saavuttaa lukitusasennon, mikä varmistaa nopeat ja väsymättömät kiinnitystoiminnot. Tämä puristinyksikkö koostuu kolmesta pääkomponentista - puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten, kahvasta työkalun käyttöä varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan tai pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi. Tämä vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyillä J-koukuilla (3 mm pidempiä kuin tavalliset koukut) helpottamaan säätöä, ja siinä on patentoitu peukalosäätövipu yhdellä kädellä käyttöä varten. Destaco 25-M-371 vetotoiminen salpapuristin on valmistettu teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 25 lb:n kuorman.

Käyttö:

  • Destaco 371-M-25 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu erilaisiin sovelluksiin, kuten kansien, ovien, rumpujen, kansien, konttien ja astioiden pitämiseen, kiinnittämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 371-M-25 vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyillä J-koukuilla säätöjen helpottamiseksi.
  • Tässä vedettävässä salpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.
  • Destaco 371-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on teräsrakenne rakenteellista jäykkyyttä varten ja patentoitu peukalonhallintavipu yhdellä kädellä.
  • Tämä vetotoiminen salpapuristin kestää jopa 750 lb:n kuormituksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 371215-M-25: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään korvaamaan puristimen kuluneet tai vialliset koukut.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 371-M-25 vetotoiminen salpapuristin on ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardien mukainen käyttäjän turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.

Asennus:

  • Destaco 371-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 371-M-50 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, laippapohja, 750 lb Kapasiteetti | AJ8AUK 371-M-5050mm13.8582 "€114.73
DESTACO 371-M-100 Vetotoimisalpapuristin, 100 mm J Koukku, Teräs, Laippapohja | AJ8BKC 371-M-100100mm15.8267 "€104.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 371-M-25 vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 750 lb:n kantavuus
€97.42 / yksikkö