Vetosalpapuristimet ovat vaaka- tai pystysuuntaisia kiinnityslaitteita, jotka soveltuvat ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Näiden salpapuristimien kahvoja käytetään kiinnittämään vetotanko tai koukku vastakkaisen salvan ympärille, joka on kiinnitetty työkappaleeseen. Destacon vetokiinnittimet ovat saatavilla kiinteänä salpana, U-koukkutyyppinä (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyleinä. Destaco 351 -sarjan kiinnikkeet käytetään vetämään työkappaleita, jotka ovat samansuuntaisia alustan kanssa. Destaco 351-SS -puristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota ja kestää kulumista / repeytymistä hankaavasta ympäristöstä. Tässä J-koukkutyylisessä salpapuristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille. Siinä on ergonominen kahva, jossa on peukalosäätövipu kätevään yhdellä kädellä käyttöä varten. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen versioina, joissa on kapea laippapohja asennettavaksi kompakteihin tiloihin, teräsrakenne rakenteellista jäykkyyttä varten ja Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen tahattoman avaamisen. Voit tilata nämä salpapuristimet pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös Destaco 331 -sarja vetotoimiset salpapuristimet, joissa on vaakasuora U-koukku työkappaleiden kiinnittämistä varten.
Käyttö:
Destaco 351-SS -salpapuristinta voidaan käyttää pitämään ja sulkemaan erilaisia kalusteita, kuten kammion ovia, kansia, kansia ja kulkuovia ilmailu-, kuljetus- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 351-SS vetotoimisalpapuristimessa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Sen maksimikantavuus on 450 lb.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille.
- Se on varustettu kierteitetyllä J-koukun vetotangolla työkappaleiden helppoon säätämiseen.
- Puristin tarjoaa koukun maksimisäädön 0.43 tuumaa ja kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistetun voiman (veto) suhteen 21:1.
- Puristimen kahvassa on patentoitu peukalonohjausvipu yhdellä kädellä.
- Puristimen piirustusliikkeet peukalosäätimellä ja ilman ovat 2.75 ja 4.17 tuumaa, vastaavasti.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa Destacon vaihtokoukkukokoonpanon (351915) ja peukalon ohjausvivun (351-ZB1) Destaco 351-SS -puristimen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 351-SS puristin Destaco 603-MR suoraviivainen puristin
Asennus:
- Destaco 351-SS puristin kiinnitetään pintoihin käyttämällä kahta kierrereikää kiinnitysalustan molemmilla puolilla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako Destaco manuaalisia puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 351-SS vetotoimisalpapuristin muissa versioissa?
A. Raptor Supplies voi toimittaa Destacon 351-BSS salpapuristin kapealla laippapohjakiinnikkeellä asennukseen kompakteihin tiloihin ja Destacoon 351 Teräsrakenteinen salpapuristin lujuuden takaamiseksi raskaassa käytössä. Destaco tarjoaa myös 351-RSS-salpapuristimen, jossa on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen tahattoman irtoamisen.
K. Onko Destaco 351-SS -salpapuristinta saatavilla eri koukun pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet, 25 mm pidempi kuin vakiopituus (351-SS-M-25), 50 mm pidempi kuin standardipituus (351-SS-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku pituus (351-SS-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.