Vetosalpapuristimet ovat vaaka- tai pystysuuntaisia vetolaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti ovien ja kansien sulkemiseen ja avaamiseen toistuvasti lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Niissä on kahva, jota liikutetaan kiristystangon tai koukun kiinnittämiseksi/asettamiseksi työkappaleen ympärille. Destacon vetosalpapuristimet ovat saatavana kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyleinä. Destaco 334 -sarjan kiinnikkeet siinä on pystysuora U-koukku, jolla vedetään/suljetaan työkappaletta tai kiinnitystä, joka on asetettu kohtisuoraan puristimen alustaan nähden. Niiden kahvoissa on peukalosäätövipu nopeaa, yhdellä kädellä tapahtuvaa käyttöä varten. Destaco 334-M-50 puristin on varustettu 50 mm pidemmällä U-koukulla työkappaleen sulkemiseen pidemmälle kuin vakiopituinen U-koukkutyyppinen puristin. Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa asennusta varten tasaiselle pinnalle/työkappaleelle. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen eheyden ja estää taipumisen/murtumisen raskaan kuormituksen (enintään 1000 lb) alla. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; Toggle Lock Plus -mekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusominaisuudena ja estää tahattoman avaamisen. Voit tilata nämä salpapuristimet eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-50 tai lisäämällä -M-25 & -M-100 koukun loppuun. mallinumero.
Tarjoamme myös Destaco 331-M-50 vetotoiminen salpapuristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 720 lb ja vaakasuora U-koukku puristimen pohjan suuntaisesti asetetun työkappaleen vetämiseksi.
Käyttö:
Destaco 334-M-50 -salpapuristinta käytetään muottien, kammion ovien, kansien ja kansien sulkemiseen kuljetus-, kulutustavara-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 334-M-50 vetotoimisalpapuristimessa on kierteinen U-koukku (pystysuuntainen) vetotanko, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
- Tämä U-koukku on pituudeltaan 50 mm pidempi kuin tavallinen U-koukku, mikä mahdollistaa suuremman työkappaleen kätevän lukituksen.
- Se on valmistettu teräksestä rakenteen eheyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten työkappaleeseen/pintaan.
- Sen maksimikantavuus on 1000 lb.
- Tämän puristimen ergonominen kahva on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.
- Puristimen mukana tulee salpalevy puristinkoukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco-salpalevyn (334101) Destaco 334-M-50 -puristimen turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
- Vaihtokoukkukokoonpanoa (334215-M-50) ja peukalon ohjausvipua (334-ZB1) käytetään puristimen viallisten tai kuluneiden osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 334-M-50 puristin täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardit ympäristöterveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 334-M-50 puristimen pohjassa ja salpalevyssä on kierrekiinnitysreiät nopeaa asennusta varten pystysuoraan työkappaleeseen/pintaan.
- Tämä puristin voidaan irrottaa helposti kiinnityspinnasta ruuvaamalla puristimen pohja irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjoavatko käsikäyttöisiä puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 334-M-50 -puristimella muissa versioissa?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia kiinnitysversioita, kuten Destaco 334-RM-50 salpapuristin varustettu Destaco Toggle Lock Plus -mekanismilla, joka estää sen tahattoman avautumisen. Tarjoamme myös ruostumattomasta teräksestä valmistettua Destaco 334-SS-M-50 -salpapuristinta korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
K. Onko Destaco 334-M-50 -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (334), 25 mm standardipituutta pidempi (334-M-25) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (334-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää painettuna laitetta tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.