Vedätoimiset salpapuristimet ovat ihanteellisia ovien ja kansien säännölliseen sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Näissä vaaka- tai pystysuuntaisissa vetolaitteissa on kahva kiinnitystangon tai koukun kiinnittämiseksi/asettamiseksi työkappaleen ympärille. Destacon vetosalpapuristimissa on kiinteä salpa, U-koukku (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukku kiinnikkeiden vetämiseen/sulkemiseen. Destaco 334 -sarjan kiinnikkeet on varustettu pystysuoralla U-koukulla, joka sulkee työkappaleen/kiinnikkeen, joka on suunnattu kohtisuoraan puristimen alustaan nähden. Niiden kiinnityskahvoissa on peukalosäätövipu nopeaa, yhdellä kädellä tapahtuvaa käyttöä varten. Destaco 334-M-25 -puristimessa on 25 mm pidempi U-koukku työkappaleen sulkemiseen pidemmälle kuin vakiopituinen U-koukkutyyppinen puristin. Tämä salpapuristin on valmistettu teräksestä rakenteen lujuuden vuoksi, jotta se ei taipu / murtu raskaan kuormituksen (enintään 1000 lb) alla. Siinä on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestäväksi; Toggle Lock Plus -mekanismi toimii toissijaisena lukitusominaisuudena ja estää puristimen tahattoman avautumisen. Voit tilata näitä salpakiinnitysversioita eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 50 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-25 tai lisäämällä -M-50 ja -M-100 mallinumeron lopussa.
Tarjoamme myös Destaco 331-M-25 vetotoiminen salpapuristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 720 lb ja vaakasuora U-koukku puristimen pohjan suuntaisesti asetetun työkappaleen vetämiseksi.
Käyttö:
Destaco 334-M-25 salpapuristin on ihanteellinen kansien, kammioiden ovien, muottien ja kansien sulkemiseen ilmailu-, kulutustavara-, kuljetus-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 334-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on kierteinen, pystysuora U-koukku, joka helpottaa säätöä työkappaleen mukaan, joka on asetettu kohtisuoraan puristimen alustaan nähden.
- Tämä U-koukku on pituudeltaan 25 mm pidempi kuin tavallinen U-koukku, jolla vedetään työkappaleita pitemmältä.
- Siinä on teräsrakenne rakenteen eheyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa asennusta varten työkappaleeseen/pintaan.
- Sen maksimikantavuus on 1000 lb.
- Tämän puristimen ergonominen kahva on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.
- Puristimen mukana tulee salpalevy puristinkoukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Vaihtotarvikkeita, kuten koukkukokoonpanoa (334215-M-25) ja peukalon ohjausvipua (334-ZB1), käytetään korvaamaan Destaco 334-M-25 -puristimen vialliset tai kuluneet osat.
- Raptor Supplies toimittaa Destacon salpalevyn (334101) puristimen turvalliseen kiinnitykseen työkappaleeseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 334-M-25 puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti ympäristön terveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 334-M-25 puristinpohjassa ja salpalevyssä on kierteitetyt kiinnitysreiät nopeaa asennusta varten pystysuoraan työkappaleeseen/pintaan.
- Tämä puristin voidaan irrottaa helposti kiinnityspinnasta ruuvaamalla puristin irti yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjoavatko käsikäyttöisiä puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 334-M-25 -puristimella muissa versioissa?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia kiinnitysversioita, kuten Destaco 334-RM-25 salpapuristin jossa on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää sen tahattoman avaamisen. Tarjoamme myös ruostumattomasta teräksestä valmistettua Destaco 334-SS-M-25 -salpapuristinta korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
K. Onko Destaco 334-M-25 -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpapuristimia, joilla on erilaiset koukun pituudet, kuten vakiopituus (334), 50 mm standardipituutta pidempi (334-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (334-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.