Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 330-SS vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, ruostumaton teräs, 200 lb | AC8PGQ 3CXE7

DESTACO 330-SS vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, ruostumaton teräs, 200 lb

Varastossa
Tuote: AC8PGQ Malli: 330-SSRistiviite: 3CXE7

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
VarsiJ Koukku
Pohjan kiinnityskeskukset0.50 x 1.22 "
Halkaisija0.220 "
Pitokyky200 paunaa.
Koukun säätöalue7.4mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.430 "
Kokonaispituus6.010 "
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiVaakasuora kahva pidä alhaalla, SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedätoimiset salpapuristimet soveltuvat ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen kokoonpano-, muovaus- ja lukitusoperaatioissa. Niiden kiinnityskahvoja käytetään kiinnittämään vetotanko tai koukku vastakkaisen työkappaleen salvan ympärille niiden vetämiseksi. Destacon vetosalpapuristimet ovat saatavilla kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkumalleina. Destaco 330 -sarjan kiinnikkeet ovat pienimmät merkin vetosalpapuristimet. Niitä käytetään vetämään työkappaleita, jotka ovat samansuuntaisia ​​puristusalustaan ​​nähden. Destaco 330-SS -puristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota ja kulumista / repeytymistä hankaavasta ympäristöstä. Tässä J-koukkutyylisessä salpapuristimessa on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille. Siinä on helppokäyttöinen kahva, jossa on peukalon ohjausvipu kätevään yhdellä kädellä. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen muunnelmana, jossa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden estämiseksi taipumisen/murtumisen estämiseksi. Voit tilata tämän salpapuristimen pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös Destaco 323-SS vetotoiminen salpapuristin, jossa on vaakasuora U-koukku työkappaleiden kiinnittämiseksi; tarjoaa maksimikantavuuden 360 lb.

Käyttö:

Destaco 330-SS -salpapuristin on ihanteellinen useiden kalusteiden, kuten kammioiden / ovien, kansien ja kansien pitämiseen ja sulkemiseen ilmailu-, kuljetus- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 330-SS vetotoimisalpapuristin on yksi pienimmistä Destacon vetotoimisalpapuristimien sarjassa.
  • Tässä puristimessa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Se tarjoaa maksimikantavuuden 200 lb.
  • Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille.
  • Se on varustettu kierteitetyllä J-koukun vetotangolla, joka helpottaa puristimen säätämistä työkappaleen mukaan.
  • Puristin tarjoaa koukun maksimisäädön 0.25 tuumaa ja kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistetun voiman (veto) suhteen 17:1.
  • Puristimen kahvassa on patentoitu peukalonhallintavipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
  • Puristimen piirustusliikkeet peukalosäätimellä ja ilman ovat 1.5 ja 2.3 tuumaa, vastaavasti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 330-SS puristimen vaihtotarvikkeet, kuten koukkukokoonpanon (330915) ja peukalon ohjausvivun (330-ZB1) sen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 330-SS puristin täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardit varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 330-SS -puristin voidaan kiinnittää nopeasti vaakasuoraan pintoihin käyttämällä kahta kierrereikää kiinnitysalustan molemmilla puolilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita muunnelmia Destaco 330-SS vetotoimisalpapuristimesta on tarjolla Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies voi toimittaa Destacon 330 Salpapuristin, jolla on teräsrakenne ja samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 330-SS, joka tarjoaa lujuutta ja jäykkyyttä raskaaseen käyttöön.

K. Onko Destaco 330-SS -salpapuristinta saatavilla eri koukun pituuksilla?

A. Destaco toimittaa myös samanlaisia ​​lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet: 25 mm pidempi kuin standardipituus (330-SS-M-25), 50 mm pidempi kuin standardipituus (330-SS-M-50) ja 100 mm pidempi kuin standardi. koukun pituus (330-SS-M-100).

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Vedätoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään, jotta saadaan aikaan pohjan suuntainen voima työkappaleiden pitämiseksi.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyyppiHinta
DESTACO 330 Pull Action -salpapuristin, kierre J-koukku, teräs, 200 lb | AC8PGH 3CXD9 330TeräsVaakasuora€41.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 330-SS vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, ruostumaton teräs, 200 lb
€85.87 / yksikkö