Vetosalpapuristimia käytetään ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen kokoonpano-, muovaus- ja lukitusoperaatioissa. Niiden kahvat ovat ihanteellisia kiristystangon tai koukun asettamiseksi ja painamiseksi alas työkappaleeseen kiinnitetyn vastakkaisen salvan ympärille. Destacon vetosalpapuristimet ovat saatavilla kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyppisinä malleina. Destaco 323 -sarjan kiinnikkeet käytetään vetämään työkappaleita, jotka ovat samansuuntaisia puristimen alustan kanssa. Nämä puristimet tarjoavat helposti pidettävän kahvan peukalolla ohjausvivulla yhdellä kädellä. Destaco 323-SS -puristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka tarjoaa korroosionkestävyyden ja estää kulumisen ankarista ulkoilmaolosuhteista. Tässä vaakasuuntaisessa U-koukkutyylisessä salpapuristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen muunnelmina, joissa on teräsrakenne rakenteen eheyden vuoksi; Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen tahattoman avaamisen. Voit tilata nämä salpapuristimet pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös Destaco 324 -sarja vetotoimiset salpapuristimet, joissa on pystysuora U-koukku työkappaleiden kiinnittämiseksi kohtisuoraan alustaan nähden, mikä tarjoaa maksimipidätyskyvyn 500 lb.
Käyttö:
Destaco 323-SS -salpapuristinta käytetään kammion ovien, muottien, kansien ja kansien sulkemiseen kulutustavaroissa, ilmailu- ja autoteollisuudessa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 323-SS vetotoimisalpapuristimessa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten ulkotiloissa.
- Se tarjoaa maksimikantavuuden 360 lb.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten vaakasuorille pinnoille.
- Se on varustettu kierteitetyllä U-koukulla (vaakasuuntainen) vetotanko työkappaleiden helppoon säätämiseen.
- Puristimessa on patentoitu peukalonohjausvipu ja salpalevy (323104-MSS) yhdellä kädellä.
- Puristin tarjoaa kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistetun voiman (veto) suhteen 27:1
- Kiinnittimen piirustusliike ilman peukalonohjainta on 1.18 tuumaa ja koukun säätö enintään 0.49 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa lisävarusteita, kuten Destacon vaihtopeukalon ohjausvivun (324-ZB1), joka korvaa Destaco 323-SS -puristimen peukalon ohjausvivun.
- Destacon koukkukokoonpanoa (323915) käytetään puristimen viallisen tai kuluneen koukun vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 323-SS puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 323-SS puristin kiinnitetään pintoihin pohjassa ja salpalevyssä olevilla kierrerei'illä.
- Tämä puristin voidaan helposti irrottaa ruuvaamalla pohja irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako Destaco muita käsikäyttöisiä puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot?
A. Raptor Supplies tarjoaa myös Destaco 323 salpapuristin teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Toimitamme myös tämän manuaalisen puristimen Destaco Toggle Lock Plus -mekanismilla, joka estää tahattoman avaamisen käytön aikana (323-RSS-salpapuristin).
K. Onko Destaco 323-SS -salpapuristinta saatavilla eri koukun pituuksilla?
A. Raptor Supplies voi toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet, 25 mm pidempi kuin standardipituus (323-SS-M-25), 50 mm pidempi kuin standardipituus (323-SS-M-50) ja 100 mm pidempi kuin standardi koukun pituus ( 323-SS-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.