Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 3051-R Vetotoimisalpapuristin, Toggle Lock Plus, Teräs, 1500 lb | AJ8BHR

DESTACO 3051-R Pull Action Salpapuristin, Toggle Lock Plus, Teräs, 1500 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BHR Malli: 3051-R

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Palkin leveys (tuumaa)0.31 "
Pohjan pituus2.03 "
Pohjan leveys1.93 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky1500 paunaa.
Koukun säätöalue14mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.77 "
Kokonaispituus8.98 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.9
Laivan pituus (cm)22.81
Laivan leveys (cm)3.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 3051-R -vetokahvan salpaa käytetään sulkemaan ja avaamaan toistuvasti ovet, kannet tai kannet lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoiminnoissa. Tässä puristimessa on J-koukku ja patentoitu peukalonohjausvipu, joka parantaa tuottavuutta ja nopeaa ja turvallista toimintaa yhdellä kädellä. Siinä on hallittu liike ja lukitusreikä, jotta puristin pysyy poissa tieltä intuitiivisen kiinnityskoukun / käsivarren liikkeen aikana. Tämä ohjattu salpapuristin on valmistettu teräksestä, joka takaa korkean lujuuden ja vähentää murtumista tai puristimen vikaa raskaissa kuormissa. Puristin varmistaa turvallisen ja käyttökelpoisen koukun hallitun liikkeen ansiosta. Tässä puristimessa on myös Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka lisää turvallisuutta ja ylläpitää keskellä olevan lukituksen tilaa. Tämä Toggle Lock Plus -mekanismi estää myös puristimien avaamisen vahingossa tai tahattomasti. Raptor Supplies tarjoaa Destaco 3051 salpapuristin ilman Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuutta vähentää käyttökustannuksia toiminnoissa, joissa tätä toissijaista lukitusmekanismia ei tarvita. Voimme toimittaa myös Destaco 3031 -sarjan vetokytkinpuristimia, joilla on samanlaiset eritelmät ja joiden suurin sallittu kantavuus on 200 lb.

Käyttö:

  • Destaco 3051-R -kiinnityspuristin sopii erinomaisesti erilaisiin kokoonpano- ja muovaustöihin ja muuhun ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tätä puristinta käytetään myös kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 3051-R -vetokahvan kiinnittimessä on teräsrakenne, joka takaa poikkeuksellisen rakenteellisen jäykkyyden ja kestävyyden estäen taipumista / murtumista raskaiden kuormien aikana.
  • Siinä on laipallinen pohjakiinnitystyyppi, joka helpottaa asennusta mille tahansa pinnalle; tarjoaa maksimipituuden 1500 lb.
  • Tämä puristin on varustettu kierteitetyllä J-koukun vetotangolla helpon säätämisen vuoksi.
  • Se on integroitu patentoituun peukalonohjausvipuun yhdellä kädellä.
  • Kiinnittimen piirustusliike ilman peukalonohjainta on 0.75 tuumaa ja koukun säätö enintään 0.55 tuumaa.
  • Puristusvoiman (työntämisen) puristussuhde kohdistettuun voimaan (vetämiseen) on 12: 1.
  • Siinä on sisäänrakennettu lukitusreikä ja kiinteä pysäytin kahvan liikkeiden lukitsemiseksi ja rajoittamiseksi.
  • Tässä puristimessa on ergonominen ja öljynkestävä vinyylikahva, joka sulkee puristimen tiukasti painamalla sitä alas, mikä minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä ja estää käyttäjän käden luistamasta käytön aikana.
  • Siinä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää tärinän aiheuttaman vahingossa tapahtuvan avaamisen.
  • Lukituspisteen korkeus ei vaikuta puristimen keskikohtaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies voi toimittaa Destaco-vaihtokoukkukokoonpanon (3051208) Destaco 3051-R -kiinnittimen kuluneen tai viallisen koukun vaihtamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 3051-R -kiinnike takaa hyvän ympäristön terveyden, paremman turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan noudattaen samalla kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015.

Asennus:

  • Destaco 3051-R -vivukiinnike on asennettu laippapohjaan, jossa on kaksi paria kierrekiinnitysreikiä turvalliseen asennukseen tasaisille pinnoille / työkappaleille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako Destaco muita manuaalisten puristimien variantteja, joiden tekniset tiedot ovat samankaltaiset kuin Destaco 3051-R -vetokahvan salpa?

A. Raptor Supplies voi toimittaa ruostumattomasta teräksestä valmistetun Destaco 3051-RSS -kiinnittimen, joka kestää korroosiota ankarissa ympäristöolosuhteissa ja 3051 salpapuristin ilman Toggle Lock Plus -mekanismia. Lisää Destaco 3051-R -puristimeen liittyviä vaihtoehtoja on Destaco 3051 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -ominaisuuden käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Destaco Toggle Lock Plus -mekanismi toimii toissijaisena lukitusmekanismina, joka varmistaa, että puristimet pysyvät keskellä olevan kytkimen lukitustilassa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun puristimen kiinnike pidetään ylösalaisin, liikkeessä tai värähtelevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylivoimaisen turvallisuuden käyttäjälle ja työkappaleelle.

K. Mitä termi "pitokapasiteetti" tarkoittaa Destacon puristimissa?

A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima määrittelee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaleita tai ohutlevyä kokoonpanolinjalla tai muissa valmistusprosesseissa.

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

A. Nämä vetokäyttöiset salvanpuristimet riippuvat pääasiassa kolmesta osasta: kahva työkalun käyttämiseen, kiristysvarsi, joka toimii työkappaleen ja puristimen välissä, ja pohja kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Puristimen kahva vaatii vaakasuoraa vetoa, kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, jotta voidaan luoda voima, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja pitää työkappaletta.

K. Kuinka valita oikea salvanpuristin?

A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa- ja kapeiden laippojen asennustyyleinä, mikä helpottaa asennusta. Niitä on saatavana vaihtelevina pitotehoina, mikä osoittaa suurimman ulkoisen voiman, jota puristin voi vastustaa turvallisesti (lukitussa asennossa) muuttumatta pysyvästi. Kannattaa myös laskea etäisyys kiinnityslevyn ja työkappaleen kauimmassa asennossa, ennen kuin valitset salvan puristimen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKoukun säätöalueHook TypeHinta
DESTACO 3051 Pull Action Salpapuristin, J Koukku, Laipallinen pohja, Teräs, 1500 lb | AJ8BFV 30511500 paunaa.EiTeräsLaippa14mmJ-koukku€181.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 3051-R Pull Action Salpapuristin, Toggle Lock Plus, Teräs, 1500 lb
€226.61 / yksikkö