Vaakasuorat pidikkeet siinä on kahva (asetettu samansuuntaisesti lukitussa asennossa jalustan kanssa) puristusvarren ja kiinnitetyn karan työntämiseksi työkappaletta vasten. Nämä manuaaliset puristimet ovat ihanteellisia pitämään turvallisesti kiinni työkappaleita, jotka vaativat toistuvaa kiinnitystä/irrotusta. Destaco 237 -sarja vaakasuorat kiinnityspuristimet on varustettu U-muotoisella kiristystangolla joustavien karakokoonpanojen ja poikkivarsisarjojen kiinnittämiseen, jotta puristinta voidaan säätää erikokoisten työkappaleiden mukaan. Niissä on matala profiili ja suuri kahvaväli avoimessa asennossa helpottaa asennusta/käyttöä ahtaissa tiloissa. Destaco 237-USS manuaalisessa vipupuristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota hankaus-/ulkoympäristöissä. Se voi sijoittaa säädettävän kuusiokoloisen ruostumattomasta teräksestä valmistettua karaa pitkin kiristystankoa estämään työkappaleiden löystymisen tai liukumisen koko käytön aikana. Tässä puristimessa on laipallinen pohja turvalliseen asennukseen tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle. Sen enimmäiskuormankesto on 850 lb. Raptor Supplies aslo tarjoaa tämän puristimen versiona, jossa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja lujuuden vuoksi.
Käyttö:
Destaco 237-USS vaakasuora kiinnityspuristin soveltuu kiinnitystoimintojen suorittamiseen kalusteissa, kuten kammion / kulkuovissa, kansissa ja kansissa. Sitä käytetään myös kiinnikkeiden tarkastamiseen, hitsaukseen, puuntyöstöön ja kokoonpanotoimintoihin ilmailu-, kulutustavara-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 237-USS vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestäväksi kulumisen/vaurioiden vähentämiseksi hankaavissa ympäristöissä.
- Siinä on U-kiristystanko säädettävien karakokoonpanojen ja lisävarusteiden, kuten ristivarsisarjojen, kiinnittämiseen.
- Tässä puristimessa on matala profiili ja suuri käsivara tangon ja kahvan välillä asennusta/käyttöä varten ahtaissa tiloissa.
- Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli turvalliseen asennukseen vaakasuoralle pinnalle / työkappaleeseen.
- Tämän puristimen maksimikantavuus on 850 lb.
- Sen kahvaa voidaan siirtää ylöspäin jopa 59 astetta, jolloin puristustanko voidaan avata jopa 93 astetta.
- Puristinvarren korkeus on 1.67 tuumaa ja pituus 4 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 237943-M: Raptor Supplies toimittaa nämä kuusiokantaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat työkappaleiden pitämiseen painettuna, kun ne on kiinnitetty Destaco 237-USS -puristimen kiristysvarteen.
- Destaco 235906: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään karan paikan säätämiseen erikokoisten työkappaleiden mukaan.
- Destaco 210440-Q: Nämä ristivarsisarjat voivat auttaa kiinnittämään kaksi karaa kiristysvarteen samanaikaisesti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 237-USS vaakasuora kiinnityspuristin täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardit varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 237-USS kiinnike kiinnitetään tukevasti tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle / työkappaleeseen käyttämällä kierrereikiä sen laipallisessa pohjassa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 237-USS-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia manuaalisia puristusvaihtoehtoja, joissa on teräsrakenne (237-U) rakenteellisen lujuuden vuoksi taipumisen/murtumisen estämiseksi.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Tietyissä U bar -tyyliseissä vaakasuuntaisissa kiinnikkeissä, kuten Destaco 237-USS, on kara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä vaakasuora kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai samansuuntainen alustan kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destaco sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden monissa manuaalisissa kiinnittimissä, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristin pysyy keskimmäisessä kytkinlukituksessa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai tärisevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.
Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan sovellusten mukaan?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.