Vaakasuorat pidikkeet siinä on kahva (asetettu samansuuntaisesti kiinnitysalustan kanssa lukittuun asentoon) puristusvarren ja kiinnitetyn karan työntämiseksi työkappaletta vasten. Nämä manuaaliset puristimet pitävät tiukasti kiinni työkappaleista, jotka vaativat toistuvan kiinnityksen/irrotuksen. Destaco 235 -sarja vaakasuorat kiinnikkeet ovat matalaprofiilisia, mikä minimoi tilantarpeen käytön/asennuksen helpottamiseksi ahtaissa tiloissa. Destaco 235-UB -kiristimessä on U-muotoinen kiristystanko, joka mahdollistaa neopreenikaran nopean säätämisen pitotangon pituuden mukaan. Tämän ansiosta työntekijä voi säätää vipupuristinta erikokoisten työkappaleiden mukaan ja estää työkappaleiden löystymisen tai liukumisen pitämällä ne paikallaan koko toimenpiteen ajan. Tässä kiinnityspuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden minimoimaan karkean käytön aiheuttamia vaurioita/kulumista. Siinä on suora pohja pystysuoralle pinnalle/työkappaleelle asennettavaksi. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; laipallinen pohja asennettavaksi vaakasuorille pinnoille; Toggle Lock Plus -mekanismi sovelluksille, jotka vaativat toissijaista lukitusta.
Käyttö:
Destaco 235-UB vaakasuora kiinnike on ihanteellinen hitsaus-, kokoonpano- ja puuntyöstöön ilmailu-, kuljetus-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös pitämään ja sulkemaan erilaisia kalusteita, kuten kammioiden ovia, kansia, kansia ja kulkuovia.
Ominaisuudet:
- Destaco 235-UB vaakasuora kiinnityspuristin on varustettu U-tangolla kiinnitetyn karan joustavaa säätöä varten.
- Siinä on suora pohja-asennustyyli, joka voidaan asentaa sivuttais-, pystysuoralle pinnalle.
- Tämän puristimen maksimikantavuus on 750 lb.
- Se on valmistettu teräksestä raskaiden kuormien käsittelyyn ilman taipumista / rikkoutumista.
- Tämän puristimen matalaprofiilinen muotoilu minimoi asennus-/käyttötilantarpeen.
- Helposti pidettävä kahva minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tämä kahva aukeaa jopa 70 astetta ja avaa kiinnitystangon jopa 92 astetta.
- Puristimessa on säädettävä neopreenikara työkappaleiden turvalliseen pitämiseen.
- Puristinvarren korkeus on 2.09 tuumaa ja pituus 4.17 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 240208-M: Destaco tarjoaa nämä litteäkärkiset neopreenikarat työkappaleiden pitämiseen painettuna, kun ne on kiinnitetty Destaco 235-UB -puristimen kiristyspalkkiin.
- Destaco 235106: Raptor Supplies toimittaa nämä laipalliset aluslevyt karojen kiinnittämiseen asiakkaan määrättyyn paikkaan.
- Destaco 210440-Q: Nämä ristivarsisarjat voivat auttaa kiinnittämään kaksi karaa kiristysvarteen samanaikaisesti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 235-UB vaakasuora kiinnike on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti ympäristöterveyden, turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 235-UB kiinnike kiinnitetään tukevasti pystysuoraan pintaan / työkappaleeseen puristimen sivuilla käyttämällä kierrereiät sen suorassa pohjassa.
- Tämä puristin vaatii vähimmäisvaran yläpuolelle avatakseen sen kahvan ja kiristystangon helposti ylöspäin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 235-UB -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä manuaaliset puristimet versiossa, jossa on laipallinen pohja (235-U) asennettavaksi vaakasuoralle pinnalle.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. AU-tankotyylinen vaakasuora kiinnityspuristin on käsikäyttöinen kahvalla/vivulla litteän kärjen kiinnittyneen neopreenikaran työntämiseksi työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on suunnattu pystysuoraan tai kohtisuoraan alustaan nähden, kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai sijoitettu samansuuntaisesti alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alhaalla kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Destaco sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden monissa manuaalisissa kiinnittimissä, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristimet pysyvät keskimmäisen kytkinlukon tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai tärisevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle. Raptor Supplies voi myös toimittaa Destacoa 235-UR puristin, jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää sen tahattoman avautumisen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -pihtien kanssa huoltotöitä tehtäessä?
V. On suositeltavaa käyttää Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa merkin mekaanisten puristimien kunnostamiseen tai huoltoon.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
V. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.