Vaakasuorat pidikkeet on varustettu kahvalla, joka on sijoitettu samansuuntaisesti jalustan kanssa lukittuun asentoon puristusvarren ja kiinnitetyn karan työntämiseksi työkappaletta vasten. Nämä manuaaliset puristimet pitävät tiukasti kiinni työkappaleista, jotka vaativat toistuvan kiinnityksen/irrotuksen. Destaco 225 -sarja vaakatasossa kiinnittävissä kiinnittimissä on U-muotoinen kiristystanko karan nopeaan säätöön ja lisätarvikkeiden, kuten poikkivarsisarjojen, kiinnittämiseen puristimen säätämiseksi erikokoisten työkappaleiden mukaan. Niiden matalaprofiilinen rakenne mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen / käytön ahtaissa tiloissa. Destaco 225-USS manuaalisessa vipupuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota hankaavissa ympäristöissä. Siinä on säädettävä kuusiokoloinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara kiinnitystangon varrella, mikä estää työkappaleiden löystymisen tai liukumisen koko käytön aikana. Tässä kiinnikkeessä on laipallinen pohja-asennustyyli turvalliseen asennukseen vaakasuorille pinnoille. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen muunnelmina, joissa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi; suora pohja asennettavaksi sivuttaissuuntaisille pinnoille. Toimitamme myös samanlaisen puristimen, jossa on Toggle Lock Plus -mekanismi sovelluksiin, jotka vaativat toissijaista lukitusta.
Käyttö:
Destaco 225-USS vaakasuora kiinnike on ihanteellinen kalusteiden, kuten kammioiden / ovien, kansien ja kansien sulkemiseen. Se soveltuu myös kiinnitys-, hitsaus-, puuntyöstö- ja kokoonpanotoimintoihin ilmailu-, kulutustavara-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 225-USS vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota hankaavissa ympäristöissä.
- Siinä on U-kiristystanko säädettävien karakokoonpanojen ja lisävarusteiden, kuten ristivarsisarjojen, kiinnittämiseen.
- Tämä puristin on matalaprofiilinen, mikä vähentää asennus-/käyttötilantarvetta.
- Siinä on laipallinen pohja, jotta se voidaan kiinnittää turvallisesti vaakasuoralle pinnalle / työkappaleeseen.
- Tämä puristin tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 600 lb.
- Sen kahvaa voidaan siirtää ylöspäin jopa 70 astetta, jolloin puristustanko voidaan avata jopa 92 astetta.
- Puristinvarren korkeus on 1.31 tuumaa ja pituus 2.69 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies toimittaa nämä kuusiokantaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat pitämään työkappaleet alas, kun ne on kiinnitetty Destaco 225-USS -puristimen varteen.
- Destaco 507907: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään karan joustavaan säätöön erikokoisten työkappaleiden mukaan.
- Destaco 207426-Q: Nämä ristivarsisarjat voivat auttaa kiinnittämään kaksi karaa kiristysvarteen samanaikaisesti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 225-USS vaakasuora kiinnityspuristin noudattaa ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -standardeja varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 225-USS -kiinnike voidaan kiinnittää tukevasti tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle / työkappaleeseen käyttämällä kierrereikiä sen laipallisessa pohjassa.
- Tämä puristin vaatii vähimmäisvaran yläpuolelle avatakseen sen kahvan ja tangon helposti ylöspäin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 225-USS-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisen manuaalisen puristimen, jossa on teräsrakenne (225-U) rakenteellisen lujuuden vuoksi taipumisen/murtumisen estämiseksi. Destaco toimittaa myös manuaalisen puristimen suoralla pohjalla (225-UBSS) asennettavaksi pystysuoralle sivupinnalle.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Tietyissä U-tankotyyliseissä vaakasuuntaisissa kiinnikkeissä, kuten Destaco 225-USS, on kara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä vaakasuora kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai yhdensuuntainen alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destaco sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden monissa manuaalisissa kiinnittimissä, jotka toimivat toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristimet pysyvät keskimmäisen lukitustilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai tärisevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle. Raptor Supplies voi myös toimittaa Destaco 225-URSS -puristimen, jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää sen tahattoman avautumisen.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.
Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan sovellusten mukaan?
V. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Räätälöinnit voivat vaihdella kahvan eri väreistä Destaco-logon poistamiseen kiinnittimistä.