Vaakasuorat pidikkeet siinä on kahva (suuntautunut samansuuntaisesti lukitussa asennossa alustan kanssa) puristusvarren ja kiinnitetyn karan työntämiseksi työkappaletta vasten varmistaen varman kiinnityksen. Nämä manuaaliset puristimet pitävät tiukasti kiinni työkappaleista, jotka vaativat toistuvan kiinnityksen/irrotuksen. Destaco 225 -sarja vaakasuorassa kiinnittimessä on U-muotoinen kiristystanko, joka mahdollistaa karan nopean säädön, ja ne ovat yhteensopivia lisävarusteiden, kuten poikittaisvarsisarjojen, kanssa säätämistä varten erikokoisten työkappaleiden mukaan. Niissä on matala profiili, mikä helpottaa asennusta/käyttöä ahtaissa tiloissa. Destaco 225-UR manuaalisessa vipupuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen lujuuden, joka estää taipumisen/murtumisen kovassa käytössä. Se sopii myös säädettävän litteäkärkisen neopreenikaran kiinnitystankoon estäen työkappaleiden löystymisen tai liukumisen koko toimenpiteen aikana. Tässä puristimessa on laipallinen pohja turvalliseen asennukseen vaakasuorille pinnoille. Siinä on Toggle Lock -mekanismi, joka estää puristimen lukkiutumisen vahingossa. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; suora pohja asennettavaksi sivuttaissuuntaisille pinnoille. Toimitamme myös samanlaisen puristimen ilman Toggle Lock Plus -mekanismia sovelluksiin, jotka eivät vaadi toissijaista lukitusta.
Käyttö:
Destaco 225-UR vaakatasossa olevaa kiinnityspuristinta voidaan käyttää kalusteiden, kuten kammioiden / ovien, kansien ja kansien, sulkemiseen. Se soveltuu myös kiinnikkeiden tarkastamiseen, hitsaukseen, kokoonpanoon ja puuntyöstöön ilmailu-, kulutustavara-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 225-UR vaakasuora kiinnityspuristin on varustettu U-tangolla, jolla voidaan kiinnittää joustavia karakokoonpanoja ja lisävarusteita, kuten ristivarsisarjoja.
- Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää tahattoman avaamisen käytön aikana.
- Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli turvalliseen asennukseen vaakasuoralle pinnalle / työkappaleeseen.
- Tässä puristimessa on matala profiili, mikä minimoi asennuksen/käytön tilantarpeen.
- Siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi, joka kestää säännöllistä kulumista.
- Tämä puristin tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 500 lb.
- Sen ergonominen kahva vähentää käyttäjän väsymystä pitkäaikaisessa käytössä.
- Kiinnityskahvaa voidaan siirtää ylöspäin jopa 70 astetta, jolloin puristustanko voidaan avata 92 astetta.
- Puristinvarren korkeus on 1.8 tuumaa ja pituus 2.69 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 225208-M: Raptor Supplies toimittaa nämä litteäkärkiset neopreenikarat työkappaleiden pitämiseen kiinni kiinnittämällä ne Destaco 225-UR -puristimen puristusvarteen.
- Destaco 507107: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään karan joustavaan säätöön erikokoisten työkappaleiden mukaan.
- Destaco 207426-Q: Nämä ristivarsisarjat voivat toimittaa Raptor Supplies kahden karan kiinnittämiseen kiristysvarteen samanaikaisesti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 225-UR vaakasuora kiinnike on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 225-UR kiinnike kiinnitetään tukevasti tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen käyttämällä laipallisen alustan kierrereiät.
- Tämä puristin vaatii vähimmäisvaran yläpuolella, koska sen kahva ja kiinnitystanko avautuvat ylöspäin, mikä helpottaa käyttöä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 225-UR-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisen manuaalisen puristimen, jossa on ruostumaton teräsrakenne (225-URSS) korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi. Destaco toimittaa myös manuaalisen puristimen ilman Toggle Lock Plus -mekanismia (225-U) käyttökustannusten alentamiseksi, kun puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Tietyissä U-tankotyyliseissä vaakasuuntaisissa kiinnikkeissä, kuten Destaco 225-UR, on kara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä vaakasuora kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai yhdensuuntainen alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Destaco tarjoaa Toggle Lock Plus -ominaisuuden monissa manuaalisissa kiinnittimissä, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristimet pysyvät keskimmäisen kytkinlukon tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai tärisevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.
Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan sovellusten mukaan?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.