Vaakasuorat pidikkeet on varustettu kahvalla, joka on samansuuntainen alustan kanssa lukitussa asennossa. Näiden kahvien pyörivä liike varmistaa turvallisen kiinnityksen työntämällä kiristysvartta ja siihen kiinnitettyä karaa työkappaleita vasten. Destaco 225 -sarjan vaakasuorat kiinnityspuristimet ovat ihanteellisia työkappaleiden pitämiseksi tasapintoja vasten puuntyöstössä, kiinnikkeiden tarkistuksessa, kokoonpanossa ja sulkemisessa. Nämä käsikiristimet sopivat sovelluksiin, joissa vaaditaan työkappaleiden toistuvaa kiinnitystä / irrotusta. Niissä on U -muotoinen puristustanko, joka mahdollistaa karan nopean säätämisen pitopituuden pituudella, mikä vähentää seisokkeja ja estää erillisen puristimen ostamisen erilaisiin sovelluksiin. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat myös säätää puristinta erikokoisten työkappaleiden mukaan lisäämällä lisävarusteita, kuten poikkivarsisarjoja. 225 -sarjan puristimissa on matala profiili, joka helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa ja vähentää kiinnittimien asennukseen ja käyttöön tarvittavaa tilaa. Destaco 225-UB käsikytkimessä on teräsrakenne, joka tarjoaa rakenteellista jäykkyyttä ja estää taivutuksen tai murtumisen raskaiden kuormien aikana. Se sopii myös säädettävälle neopreenikaralle kiristystankoa pitkin, mikä estää työkappaleiden löystymisen tai liukumisen ja pitää ne paikallaan koko toiminnan ajan. Tässä puristimessa on suora pohja asennettavaksi pystypinnoille. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen muunnelmissa, joissa on ruostumaton teräsrakenne, laipallinen pohja ja Toggle Lock Plus -mekanismi.
Käyttö:
- Tätä vaakasuoraa Destaco 225-UB-pidintä käytetään kuljetus-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kalusteiden tarkastamiseen, hitsaukseen, kokoonpanoon ja testaukseen sekä puuntyöstöön. Sitä voidaan käyttää myös erilaisten kalusteiden, kuten kammio- / kulkuovien, kansien ja kansien, pitämiseen ja sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 225-UB vaakasuorassa pidikekiristimessä on suora jalustan kiinnitystyyli kiinnittimen kiinnittämiseksi pystysuorille pinnoille.
- Siinä on U -tanko karan kokoonpanojen säätämistä ja lisävarusteiden, kuten poikittaisvarsisarjojen, kiinnittämistä varten.
- Tässä puristimessa on matala profiili, joka minimoi tilan tarpeen.
- Helposti pidettävä kahva vähentää käyttäjän väsymystä pitkäaikaisessa käytössä.
- Puristinkahva pyörii jopa 70 astetta ylöspäin ja avaa puristustangon jopa 92 astetta.
- Siinä on teräsrakenne, joka minimoi hankausolosuhteista johtuvat vauriot / kulumisen ja tarjoaa maksimaalisen pidon 500 lb.
- Tämän puristimen korkeus on 1.56 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 2.69 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destacon 225208-M litteä kärki sidottu neopreenikara työkappaleiden pitämiseksi kiinni kiinnittämällä kiinnitysvarteen.
- Destaco tarjoaa varaosia ja lisävarusteita, kuten 507107 laipallinen aluslevy, Destaco 225-UB -kiinnittimen karan joustavaa säätöä varten.
- Destaco 207426-Q poikkivarsisarja voidaan myös kiinnittää kiinnitysvarteen, jotta siihen mahtuu kaksi karaa samanaikaisesti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 225-UB vaakasuora pidike on suunniteltu ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -standardien mukaisesti ympäristön terveydelle, käyttäjien turvallisuudelle ja puristimen erinomaiselle suorituskyvylle.
Asennus:
- Destaco 225-UB -puristin on kiinnitetty tukevasti työkappaleisiin tai tasaisiin pystysuoriin pintoihin käyttämällä kahta paria kierteisiä reikiä suorassa alustassa.
- Tämä puristin vaatii vähimmäisvälin yläpuolella käytön helpottamiseksi, koska sen kahva ja kiristystanko avautuvat ylöspäin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 225-UB-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia manuaalisia kiinnitysvaihtoehtoja, joissa on laipallinen pohja (225-U) asennettavaksi vaakasuoralle pinnalle. Toimitamme myös samanlaisia kiinnikkeitä, joissa on ruostumaton teräsrakenne (225-UBSS) korroosionkestävyyteen ja käyttöön ulkona. Lisää Destaco 225-UB -kiinnittimeen liittyviä vaihtoehtoja on osoitteessa Destaco 225 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U-palkkityylisissä puristimissa, kuten Destaco 225-UB -kiinnittimessä, on litteä kärki sidottu neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan vaakasuuntainen liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun se on lukitussa asennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destaco yhdistää Toggle Lock Plus -ominaisuuden moniin manuaalisiin puristimiin toimimaan toissijaisena lukitusmekanismina, joka varmistaa, että kiristimet pysyvät keskellä olevan vaihtokytkimen tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai värähtelevissä olosuhteissa. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies voi toimittaa vaakasuoran Destaco 225-UR-pidikkeen, jonka tekniset tiedot ovat samat kuin Destaco 225-UB -puristimella, sekä Toggle Lock Plus -ominaisuus ja laipallinen pohja.