Destaco 213-UB-L vaakasuuntainen kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten puuntyöstö- ja valmistussovelluksissa. Destaco vaakasuorat pidikkeet käytetään työkappaleen toistuvaan kiinnittämiseen/irrotukseen koko toimenpiteen ajan. Niissä on U-muotoinen avoin kiristystanko, joka on suunniteltu sovittamaan säädettävä neopreenikara pitotangon pituudelle, mikä vähentää seisokkeja ja estää erillisen puristimen ostamisen erilaisiin sovelluksiin. Tämän ominaisuuden avulla työntekijä voi myös säätää puristinta työkappaleiden koon mukaan kiinnittämällä lisävarusteita, kuten varren pidennykset, kiristysvarren sovittimet sekä korkeus- ja pituussovittimet. Destaco 213-UB-L vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on matala profiili ja suuri kahvan välys avoimessa asennossa, mikä helpottaa käyttöä ja minimoi tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä. Tässä manuaalisessa vipupuristimessa on teräsrakenne, joka takaa pitkän käyttöiän ja estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana. Siinä on kahva, joka on lukitussa asennossa samansuuntainen alustan kanssa. Tätä kahvaa käännetään tai työnnetään ylöspäin puristustangon avaamiseksi ja alaspäin, jotta puristusvarsiin kiinnitetyt karat työnnetään työkappaleita vasten. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne, laippapohja ja U-tanko.
Käyttö:
- Tätä Destaco 213-UB-L vaakasuuntaista kiinnityspuristinta käytetään kiinnikkeiden, hitsauksen, kokoonpanon ja puuntyöstön tarkastukseen ilmailu-, kuljetus-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös erilaisten kalusteiden, kuten kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien kiinnittämiseen ja sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 213-UB-L vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on suora pohja, joka voidaan asentaa puristimen pystysuoralle sivupinnalle ja kestää enintään 150 lb:n kuorman.
- Se on varustettu avoimella U-kiristimellä säädettävän neopreenikaran, käsivarsien jatkeiden ja muiden lisävarusteiden kiinnittämiseen.
- Tässä puristimessa on matala profiili ja suuri kahvaväli tilantarpeen minimoimiseksi.
- Sen helppokäyttöinen kahva minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tässä puristimessa on teräsrakenne lujuuden, kestävyyden ja hankaavien olosuhteiden aiheuttaman vaurion/kulumisen minimoimiseksi.
- Se tarjoaa kiinnitystangon maksimiaukon 90 astetta, kun kahva avataan 60 astetta.
- Puristimessa on 0.77 tuuman korkeus 0.85 tuuman pitkän kiinnitysvarren alla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco tarjoaa varaosia ja lisävarusteita, kuten aluslevykokoonpanon (102111), sekä pituuden, korkeuden ja kiristysvarren sovittimia karan joustavaan säätöön sekä puristinvarren pituuden ja korkeuden säätöön.
- L-213-4-01 varren jatke voidaan toimittaa myös Raptor Supplies Destaco 213-UB-L käsikäyttöisen puristimen ulottuvuuden laajentamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 213-UB-L vaakasuuntainen kiinnike on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti ympäristöterveyden, turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn takaamiseksi.
Asennus:
- Destaco 213-UB-L kiinnityspuristin kiinnitetään tukevasti pystysuoraan pintaan/työkappaleeseen käyttämällä kierrereiät puristimen alustan sivulla.
- Tarvittaessa tämä puristin voidaan yksinkertaisesti ruuvata irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 213-UB-L -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia kiinnittimiä vaihtoehtoina, joissa on laipallinen pohja (213-UL) asennettavaksi vaakasuoralle pinnalle. Destaco toimittaa myös samanlaisia kiinnittimiä U-tankolla (213-UB) kiinteään suunnitteluun ja nopeaan asennukseen. Katso lisää Destaco 213-UB-L -puristimeen liittyviä muunnelmia kohdasta Destaco 213 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. U-tangotyylisiä vaakasuuntaisia kiinnityksiä käytetään käsin kahvalla/vivulla litteäkärkisellä neopreenikaralla työntäen työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on suunnattu pystysuoraan tai kohtisuoraan alustaan nähden, kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on suunnattu vaakasuoraan tai sijoitettu samansuuntaisesti alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokyky" tai pitovoima ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta, työkappaleesta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -pidikkeiden kanssa huoltotöitä tehtäessä?
A. On suositeltavaa käyttää kytkentärasvoja, kuten Mobil XTC, tuotemerkin mekaanisten puristimien uudelleenrakentamiseen tai huoltoon.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.