Destaco 213-UL vaakasuora kiinnityspuristin sopii työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten valmistus- ja puuntyöstötiloissa. Tämä vaakasuuntainen vaakasuora puristin on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat saman työkappaleen toistuvaa työskentelyä. Siinä on matala profiili, joka minimoi puristimien asennuksen ja käytön tilan tarpeen, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Destacon vaakasuoran pidikkeen puristimen U -muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitotangon pituudella. Tämä mahdollistaa sen, että työntekijä voi säätää kytkinpidikettä työkappaleen koon mukaan. Avoimen tyylin U -tanko mahdollistaa käsipidennysten kiinnittämisen paikan päällä erilaisiin sovelluksiin. Tässä Destacon kytkinpuristimessa on litteä kärki neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Destaco 213-UL vaakasuorassa lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka varmistaa lujuuden ja kulutuksenkestävyyden ja estää taivutuksen / murtumisen raskaissa kuormissa. Destaco 213 -sarjan kiinnikkeet Saatavana litteänä tyynynä neopreeni- ja kuusikulmaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 213-UL vaakasuora kiinnityspuristin on suunniteltu kokoonpanotoimintojen suorittamiseen, sulkimien ja kiinnikkeiden tarkastamiseen sekä puuntyöstöön eri teollisuuslaitoksissa. Tätä puristinta voidaan käyttää myös elintarvike- ja pakkaus- ja hitsaustoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 213-UL vaakasuorassa pidettävässä kytkimen lukituspuristimessa on säädettävä litteä kärki neopreenikara, joka tarttuu työkappaleeseen tukevasti ja estää työkappaleen ei-toivotut liikkeet käytön aikana.
- Puristimen hiiliteräsrakenne minimoi vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä.
- Destacon vaakasuorassa pidikkeessä on matala profiili, joka takaa helpon kiinnityksen ahtaissa tiloissa.
- Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Sen kahvassa on muovinen kahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman matalaa profiilia vaakasuorat pidikkeet monissa kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukku -tyyppiset kiinnitysvarret, matalaprofiiliset T -tyypin kahvat ja Toggle Lock Plus -toiminnolla varustetut kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Laipallista aluslevyä Destaco 102111 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 213-UL vaakasuora pidike on valmistettu kansainvälisten teollisuusstandardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 213-UL vaakasuorassa pidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä kytkinpidike voidaan irrottaa helposti irrottamalla 4 ruuvia ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A. Kyllä, tämän laipallisen pohjavaihtoehdon lisäksi Destaco tarjoaa myös suoran pohjan (Destaco 213-UB & Destaco 213-UB-L) vaakasuorat pidikkeet.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U -palkkityylisissä kiinnitysvarsipuristimissa on kuusikulmainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä eri teollisiin sovelluksiin, kuten metallin ja puun työstöön.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Destacon puristimien punaiset kahvat osoittavat vain tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa työntekijää / käyttäjää, missä käyttökahva on ja mistä hänen pitäisi tarttua siihen. Sen värillä ei ole muuta merkitystä puristimen toiminnalle.