Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 213-U:n vipupuristin, 1.42 tuuman puristinvarsi, teräs, 150 lb Kapasiteetti | AC8PFK 3CXA5

DESTACO 213-U vipupuristin, 1.42 tuuman puristinvarsi, teräs, kapasiteetti 150 lb

Varastossa
Tuote: AC8PFK Malli: 213-URistiviite: 3CXA5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset0.53 x 0.75 "
Kiinnitysvarren pituus1.42 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen90 astetta
Halkaisija0.170 "
Kahvahorizonal
Kahvan avaaminen60 astetta
Korkeus kiristysvarren alla0.65 "
Pitokyky150 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.390 "
Kokonaispituus4.050 "
KaraLitteä tyyny neopreeni
Kierteen kokoM5
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiPidä vaakasuoraa kahvaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 213-U käsipidike on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseksi tasaisia ​​pintoja vasten valmistus- ja puuntyöstölaitoksissa. Tämä pidätinpuristin sopii sovelluksiin, jotka vaativat saman työkappaleen toistuvaa työskentelyä. Sen U -muotoinen tanko on suunniteltu varmistamaan karan nopea säätö pitoaisan pituudella. Tämän ominaisuuden avulla työntekijä voi säätää vaihteen puristinta erikokoisille työkappaleille. Siinä on matala profiili, joka minimoi puristimien asennuksen ja käytön tilan tarpeen, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Tämän kytkinpuristimen mukana tulee neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Teräsrakenne takaa lujuuden ja estää taipumisen / katkeamisen raskaissa kuormissa. Tätä kytkinpuristinta on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistetulla, suoralla pohjalevyllä varustetulla U -tangolla ja laipallisella alustalla Raptor Supplies.

Käyttö:

  • Tämä Destacon vaakasuora kiinnityspuristin on ihanteellinen kokoonpanotoimintojen suorittamiseen, sulkimien ja kiinnikkeiden tarkastamiseen sekä puuntyöstöön teollisuuslaitoksissa. Sitä voidaan käyttää myös hitsaus- ja elintarviketeollisuudessa, mutta sitä ei suositella työstösovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 213-U vaakasuorassa pidikkeessä on luistamaton neopreenikara, joka estää työkappaleen liukumisen ja otteen menettämisen kesken käytön.
  • Sen teräsrakenne estää puristimen taipumisen / katkeamisen raskaassa kuormituksessa ja kestää erittäin hankaavia ympäristöjä / teollisia olosuhteita.
  • Sen matalaprofiilinen muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen ahtaisiin tiloihin ja varmistaa, että puristamisen aikana vaaditaan vähimmäisvälys.
  • Tässä puristimessa on muovikahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä ja estää käden liukumisen käytön aikana.
  • Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä varmistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille.
  • Tässä pidikkeessä on U -tankoinen kiristysvarsi, joka tarjoaa enintään 150 lb: n pidon.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 213208-M litteä kärki sidottu neopreenikara käytetään vaurioituneiden / kuluneiden karan korvaamiseen vaakasuorassa pidikekiristimessä.
  • Laipallista aluslevyä Destaco 102111 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Tämä vaakasuora pidike on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 213-U vaakasuorassa pidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat helpon asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Lisäksi tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan irrottamalla ruuvit ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on vaakasuora pidike?

A. Destacon vaakasuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä eri teollisiin sovelluksiin, kuten metallin ja puun työstöön.

K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?

A. Joissakin U -palkkityylisissä kiristysvarsipuristimissa on litteä kärki, neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Destacon puristimien punaiset kahvat osoittavat vain tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa työntekijää / käyttäjää, missä käyttökahva on ja mistä hänen pitäisi tarttua siihen. Sen värillä ei ole muuta merkitystä puristimen toiminnalle.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kääntöpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

A.Kyllä, tämän laipallisen U -alapohjavaihtoehdon lisäksi Destaco tarjoaa suoran pohjan U -tankoa (Destaco 213-UB) ja suora pohja avoin tanko (Destaco 213-U-BL) vaakasuorat kiinnikkeet. Erittäin hankaavia olosuhteita varten valmistettu ruostumattomasta teräksestä Destaco 213-USS -puristin on suositeltavaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaKiinnitysvarren pituusVaihda Lock PlusAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliPitokykyMateriaaliKahvaHinta
DESTACO 213-USS vaakatasossa oleva kiinnike, ruostumaton teräs, U-tanko, 150 lb | AC8PFV 3CXC5 213-USS0.66 "1.42 "EiLaippaU-baari150 paunaa.Ruostumaton teräshorizonal€49.29
DESTACO 213-UL Laipallinen pohja vaakasuora puristin, 0.85 tuuman kiinnitysvarsi, 150 lb | AJ8AVN 213-UL0.65 "0.85 "EiLaippaAvaa U-baari150 paunaa.Teräshorizonal€27.49
DESTACO 213-UB vaakasuora lukituskiinnike, matalaprofiilinen | AJ8AVP 213-UB0.77 "1.42 "EiSuoraanU-baari150 paunaa.Teräshorizonal€28.04
DESTACO 213-UB-L vaakasuora kiinnike, suora pohja, avoin tanko, 150 lb | AJ8BFM 213-UB-L0.77 "0.85 "EiSuoraanAvaa U-baari150 paunaa.Teräshorizonal€59.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 213-U vipupuristin, 1.42 tuuman puristinvarsi, teräs, kapasiteetti 150 lb
€26.25 / yksikkö