Destaco 207-UR pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu pitämään työkappaleita tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten. Tämä pystysuora pitopuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka ylläpitää keskilukitustilan koko kiristyksen ajan. Tässä manuaalisessa kiinnityspuristimessa on U bar -tyylinen kiristysvarsi ja litteäkärkinen neopreenikarajärjestely, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta. Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä pystysuora puristin varmistaa pitkän käyttöiän käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja karaa. Sen muovinen kahva takaa maksimaalisen otteen ja vipuvaikutuksen pitkäaikaiseen puristimen käyttöön. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella hitsaus- ja koneistussovelluksiin. Destaco 207 -sarjan kiinnikkeet tarjotaan myös laippapohjaisena kiinteänä tankoina ja suorapohjaisena U-tangon versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 207-UR pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten puuntyöstöön, kiinnikkeiden tarkastukseen, kevyeen koneistukseen sekä kokoonpano- ja testaussovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 207-UR pystysuorassa pitävässä lukituspuristimessa on kompakti muotoilu, joka on helppo asentaa ahtaisiin tiloihin.
- Tämän vipupuristimen hiiliteräsrakenne tarjoaa jäykkyyttä käytön aikana ja sen sinkitty viimeistely varmistaa kulutuskestävyyden.
- Tämän pystysuoraan pitelevän lukituspuristimen kirkkaanvärinen muovikahva varmistaa helpon otteen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka ylläpitää keskilukitustilan koko kiristyksen ajan.
- Tässä manuaalisessa kiinnityspuristimessa on U bar -tyylinen kiinnitysvarsi ja litteäkärkinen neopreenikarajärjestely, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2007208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikarakokoonpanoa käytetään rikkoutuneiden / kuluneiden karojen korvaamiseen Destaco 207-UR pystysuorassa kiinnityspuristimessa.
- Laipallista aluslevyä Destaco 507107 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 207-UR pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 207-UR pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen vaakasuorille pinnoille / työpöydälle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 207-UR laippapohjaisen U-tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa suorapohjaista kiinteää tankoa (Destaco 207-SB) ja suora pohja U-palkki (Destaco 207-ULB) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnikkeet ovat erityisesti suunniteltuja kiinnittimiä, joita käytetään pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa/työpöytää vasten erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallintyöstössä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet useissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J-koukkutyyppiset kiinnitysvarret, matalaprofiiliset T-tyyliset kahvat ja Toggle Lock Plus -liittimet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Joissakin U bar -tyyliseissä puristimissa, kuten Destaco 207-UR, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.