Pystysuorat pidikkeet siinä on suora kahva, joka on kohtisuorassa pohjaan nähden lukitussa asennossa. Tämän kahvan liike paina kiristysvartta tai siihen kiinnitettyä karaa työkappaleita vasten, jotta ne pysyvät paikallaan koko toiminnan ajan ja estävät sen löystymisen / liukumisen. Nämä kääntöpuristimet ovat ihanteellinen valinta toimintoihin, jotka vaativat työkappaleen toistuvaa kiinnitystä / irrotusta. Destaco 207 -sarjan pystysuuntaisia pidikkeitä käytetään työkappaleiden pitämiseen tasapintoja vasten puuntyöstöä, kevyttä työstöä, kiinnikkeiden tarkastusta ja sulkemista varten. 207 -sarjan kytkinpuristimet tarjoavat laajimman valikoiman varsia (U -tanko, pitkä U -tanko, avoin U -tanko, kiinteä tanko ja pitkä kiinteä tanko) ja asennusvaihtoehtoja (laippapohja, suora pohja ja kaksijalka) erilaisiin sovelluksiin. Destaco 207-UL käsikytkimessä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja minimoi hankaavien olosuhteiden aiheuttamat vauriot / kulumisen. Siinä on pitkä U -tanko, joka laajentaa puristimen ulottuvuutta ja mahdollistaa karan säätämisen, mikä lyhentää seisokkeja ja estää erillisen puristimen ostamisen vaihtelevan paksuuden työkappaleiden käsittelyyn. Tässä puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierteiset asennusreiät nopeaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle / työkappaleelle. Raptor Supplies tarjoaa myös nämä kiinnikkeet ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa versioissa, Toggle lock Plus -ominaisuuden ja T -kahvan käytön helpottamiseksi sovelluksissa, joissa on erilaisia vaatimuksia.
Käyttö:
- Tämä Destaco 207-UL pystysuora kiinnityspidike on ihanteellinen kokoonpanoon ja testaukseen, kalusteiden tarkastamiseen, kevyeen työstöön ja puuntyöstöön ilmailu-, kulutustavara-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös kansien, kammion ovien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 207-UL -pystysuorassa pidikekiristimessä on neopreenikara, jonka suurin kantavuus on 375 lb.
- Siinä on teräsrakenne, joka takaa lujuuden, kestävyyden ja estää taipumisen / murtumisen raskaiden kuormien aikana.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työkappaleille.
- Siinä on pitkä U -tanko, joka laajentaa puristimen ulottuvuutta ja mahdollistaa karan säätämisen pitopituuden pituutta pitkin, jolloin siihen mahtuu erikokoisia työkappaleita.
- Tässä puristimessa on suora pystysuora kahva, joka kääntyy 57 astetta ja avaa puristustangon 99 astetta.
- Siinä on kirkkaanvärinen muovikahva, joka takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tämän puristimen korkeus on 1.25 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 3.85 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destacon 225208-M litteä kärki sidottu neopreenikara työkappaleiden pitämiseen.
- Destaco tarjoaa varaosia ja lisävarusteita manuaaliseen Destaco 207-UL -kiinnityslaippaan (507107), joka kiinnittää karan ja laippakahvan (207305) tukevasti kiinnityskahvan pitämiseksi.
- Destaco 207426-Q poikkivarsisarja voidaan myös kiinnittää kiinnitysvarteen, jotta siihen mahtuu kaksi karaa samanaikaisesti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Pystysuora Destaco 207-UL-pidike on valmistettu ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -standardien mukaisesti ympäristön terveyttä, turvallisuutta ja pidikkeen erinomaista suorituskykyä varten.
Asennus:
- Destaco 207-UL-pidike kiinnitetään työkappaleisiin tai tasaisille pinnoille käyttämällä kahta paria kierteellisiä reikiä alustassa turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
- Jos puristin on irrotettava, se voidaan helposti irrottaa yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 207-UL -pidikkeen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Tämän vaihtoehdon lisäksi, jossa on laipallinen pohja ja pitkä U -tanko, Destaco tarjoaa myös suoran ja pitkän U -tangon (Destaco 207-ULB) ja laipallinen pohja, pitkä U -tanko ja T -kahva (Destaco 207-TUL) tyyliin pystysuorat kiinnikkeet. Lisää Destaco 207-UL-puristimeen liittyviä vaihtoehtoja on osoitteessa Destaco 207 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen ihanteellista kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alas kokoonpanolinjoilla tai muissa vastaavissa teollisissa toiminnoissa. Se mitataan puristimen valmistusprosessin aikana.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. U-tangon tyyppisissä puristimissa, kuten Destaco 207-UL, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.