Destaco 207-UF pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten puuntyöstössä ja metallintyöstössä. Tämä puristin on sopiva valinta töihin, joissa on tarve kiinnittää/irrottaa työkappaletta toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Destacon pystysuoran pitokytkimen lukituspuristimessa on U bar -tyylinen kiristystanko, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan samalla, kun se estää löystymisen ja ei-toivotun työkappaleen liikkeen. Siinä on kaksoisasennustyylinen laipallinen alusta, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen vaaka- ja pystypinnoille / työpenkeille. Destacon pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä vipupuristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja karaa. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistus- ja hitsaussovelluksiin. Destaco 207 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös laipallisena jalustaisena kiinteänä tangona, suorapohjaisena kiinteänä tangona ja Toggle Lock Plus -toiminnolla varustetut versiot Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 207-UF pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin sopii erinomaisesti kevyeen koneistukseen, kiinnittimien tarkastukseen, puuntyöstöön sekä kokoonpano- ja testaussovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 207-UF pystysuorassa kiinnityspuristimessa on U bar -tyylinen kiristystanko, joka pitää työkappaleen paikoillaan koko toimenpiteen ajan ja estää työkappaleen löystymisen ja ei-toivotun liikkeen.
- Siinä on kaksoisasennustyylinen laipallinen alusta, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen vaaka- ja pystypinnoille / työpenkeille.
- Destacon pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
- Puristimen kirkkaanvärinen muovikahva varmistaa helpon otteen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2007208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikarakokoonpanoa käytetään korvaamaan katkennut / kulunut kara Destaco 207-F pystysuunnassa pitokytkimen lukituspuristimessa.
- Laipallista aluslevyä Destaco 507107 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 207-F pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 207-F pystysuunnassa pidetyssä lukituspuristimessa on kaksoisasennustyylinen laippapohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen vaaka- ja pystypinnoille / työpenkeille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 207-F laipallinen U-tankoversion lisäksi tuotemerkki tarjoaa suorapohjaisen pitkän U-tangon (Destaco 207-ULB) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 207-S) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Joissakin U bar -tyyliseissä puristimissa, kuten Destaco 207-UF, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.