Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 207-U pystysuora kiinnityspidike, 2.14 tuuman kiinnitysvarsi, 375 lb | AC8PML 3CXW5

DESTACO 207-U pystysuora kiinnityspidike, 2.14 tuuman kiinnitysvarsi, 375 lb

Varastossa
Tuote: AC8PML Malli: 207-URistiviite: 3CXW5

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset0.75 x 1.25 "
Kiinnitysvarren pituus2.14 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen99 astetta
Halkaisija0.280 "
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen57 astetta
Korkeus kiristysvarren alla1.25 "
Pitokyky375 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus6.930 "
Kokonaispituus3.720 "
KaraLitteä tyyny neopreeni
Kierteen kokoM8
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiPystysuora kahva pidä alhaalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pystysuora Destaco 207-U -puristin sopii työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja / työpöytiä vasten. Siinä on sinkitty teräsrakenne, joka minimoi vauriot / kulumisen hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä kytkinpuristin on sopiva valinta toimintoihin, joissa vaaditaan työkappaleen kiinnittämistä / irrottamista toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Sen mukana tulee neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan estäen sen irtoamisen / liukumisen. Destaco 207-U -puristin on suunniteltu varmistamaan pitkä elinkaari käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja -karoja. Siinä on U -muotoinen tanko, joka mahdollistaa nopean karan säätämisen pitoaisan pituudella. Tämä ominaisuus varmistaa, että työntekijä voi säätää vaihtopuristinta erikokoisille työkappaleille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella työstösovelluksiin. Destaco 207 -sarjan kiinnittimiä on saatavana myös kaikissa ruostumattomasta teräksestä rakennetuissa, suorapohjaisissa U -tankoissa ja laippapohjaisissa kiinteissä tankoversioissa Raptor Supplies.

Käyttö:

  • Destaco 207-U -kiinnike on suunniteltu kalusteiden tarkastamiseen, kokoonpano- ja testaustehtävien suorittamiseen sekä puuntyöstöön ja kevyeen työstöön teollisuuslaitoksissa. Sitä voidaan käyttää myös elintarviketeollisuudessa, mutta sitä ei suositella koneistus- ja hitsaussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Pystysuorassa Destaco 207-U -puristimessa on neopreenikara, joka tarttuu työkappaleeseen tukevasti puristettaessa.
  • Kirkas värinen muovikahva takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Tämän vaihtopuristimen hiiliteräsrakenne tarjoaa jäykkyyttä käytön aikana ja sinkitty pinta takaa kulutuskestävyyden.
  • Sen U -muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan karan säätö pitotangon pituuden rinnalla, jolloin siihen mahtuu erikokoisia työkappaleita.
  • Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle.
  • Jos haluat kiinteän / U -tangotyyppisen puristusvarren, voit valita sopivan vaihtoehdon Destaco 207 -sarjan kiinnikkeet.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Pystysuora Destaco 207-U -puristin tukee erilaisia ​​Destacon toimittamia lisävarusteita, kuten litteäkärkinen neopreenikara (Destaco 225208-M) ja Destaco 507107 -laipallinen aluslevy.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 207-U -kiinnike on ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -sertifioitu.

Asennus:

  • Pystysuorassa Destaco 207-U -puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä puristin voidaan helposti irrottaa vain avaamalla 4 ruuvia ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

A.Kyllä, Destaco 207-U -laippapohjaisen U-tankoversion lisäksi brändi tarjoaa suoran pohjan pitkän U-tangon (Destaco 207-ULB) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 207-S) myös pystysuorat kiinnikkeet.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

A. Joissakin U-palkkityylisissä puristimissa, kuten Destaco 207-U, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKiinnitysvarren pituusKiinnitysvarren tyyliPitokykyMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusVaihda Lock PlusHinta
DESTACO 207-UL pystysuora kiinnike, laipallinen pohja, pitkä U-tanko, 375 lb | AC8PMM 3CXW6 207-ULPystysuora kahva pidä alhaalla3.85 "Pitkä U-baari375 paunaa.Teräs6.930 "5.410 "Ei€54.50
DESTACO 207-USS Pystykahvan vipupuristin, 450 lb:n pitokapasiteetti | AC8PMV 3CXX4 207-USSPystysuora kahva pitää kiinni, ruostumatonta terästä2.85 "U-baari450 paunaa.Ruostumaton teräs5.630 "4.440 "Ei€79.67
DESTACO 207-UR Toggle Lock Plus -kiinnike, laipallinen pohja, 375 lb Kapasiteetti | AC8PNA 3CXX9 207-URPystysuora kahva pidä alhaalla2.14 "U-baari375 paunaa.Teräs6.930 "4.580 "Kyllä€63.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 207-U pystysuora kiinnityspidike, 2.14 tuuman kiinnitysvarsi, 375 lb
€33.66 / yksikkö