Pystysuorat pidikkeet niissä on suora / T-kahva, joka on kohtisuorassa puristinpohjaan nähden (lukitussa asennossa). Näitä kahvoja voidaan siirtää puristusvarren ja kiinnitetyn karakokoonpanon työntämiseksi työkappaleita vasten, jotta ne pysyvät paikoillaan koko toimenpiteen ajan ja estetään niitä löystymästä / luistamasta. Destaco 202 -sarjan pystysuorat kiinnikkeet soveltuvat työkappaleiden pitämiseen alaspäin puuntyöstön, kevyen työstön, kokoonpanon, kiinnitystarkastuksen, testauksen ja sulkemisen aikana, jotka vaativat työkappaleiden säännöllistä kiinnitystä tai irrottamista. Destaco 202-T käsikäyttöisessä puristimessa on teräsrakenne, joka antaa lujuuden ja minimoi puristimen karkean käsittelyn aiheuttaman murtumisen/taivutuksen. Tämä puristin on varustettu T-kahvalla, joka helpottaa tarttumista ja matalaprofiilista käyttöä. Siinä on kiinteä kiristystanko neopreenikaran kiinnittämiseksi kiinteään asentoon. Tässä puristimessa on laipallinen pohja kierteitetyillä kiinnitysrei'illä nopeaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne, U-tanko, avoin U-tanko, pitkä U-tanko, suora pohja ja suora kahvakonfiguraatiot helppokäyttöisiksi sovelluksissa, joissa on vaihtelevia vaatimuksia.
Käyttö:
- Tätä Destaco 202-T pystysuoraa kiinnikettä käytetään kuljetus-, kulutustavara-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kiinnikkeiden tarkastamiseen, kokoonpanoon, testaukseen ja puuntyöstöön. Se sopii myös kalusteiden, kuten kammion / ovien, kansien ja kansien sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 202-T pystysuorassa kiinnityspuristimessa on matalaprofiilinen T-kahva, joka vähentää tilantarvetta kiinnittimen asennuksessa ja käytössä.
- Siinä on kiinteä kiristystanko karan sovittamiseksi kiinteään asentoon.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka helpottaa asennusta tasaisille vaakasuorille pinnoille / työkappaleille ja kestää enintään 200 lb: n kuorman.
- Siinä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen eheyden ja kestävyyden raskaassa käytössä.
- Puristuskahvaa voidaan työntää alas jopa 65 astetta, jolloin puristustanko avautuu 105 asteeseen asti.
- Tämän puristimen korkeus on 0.93 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 1.31 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destacon 202208-M litteäkärkinen neopreenikara kiinnitysvarteen kiinnittämiseen ja työkappaleiden pitämiseen.
- Destaco 215105 laipallisia aluslevyjä voidaan käyttää karan joustavaan säätöön käytettäessä Destaco 202-T pystysuoraa kiinnityspuristinta.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 202-T pystysuora kiinnityspuristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardeja ympäristöterveyden, turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 202-T -pitimessä on kaksi kierrereikää laipallisen alustan molemmilla puolilla puristimen varmaa kiinnitystä varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 202-T -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Destaco tarjoaa tätä puristinta muunnelmina, joissa on suora kahva (
Destaco 202) käyttömukavuuden takaamiseksi pitkäaikaisessa käytössä ja U-kiristystanko (
Destaco 202-TU) karakokoonpanon joustavaan säätöön. Lisää Destaco 202-T -puristimeen liittyviä muunnelmia on osoitteessa
Destaco 202 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen ihanteellista kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitussa tilassa. Pystysuora puristinkahva on suunnattu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittu, kun taas vaakasuorassa kääntöpuristimessa se on sijoitettu vaakasuoraan (yhdensuuntainen alustan kanssa).
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Tietyissä umpitankotyyppisissä puristimissa, kuten Destaco 202-T:ssä, on kara, jota käytetään käsin pystysuoralla kahvalla/vivulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Aina kun olet tekemisissä merkin mekaanisten puristimien kanssa, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.Q. Merkitseekö kahvan punainen väri mitään Destacon puristimissa?A. Punaiset kahvat ilmoittavat käyttäjälle käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Voimmeko irrottaa Destaco -puristimien kahvat?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta jotkut kahvat käyvät vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.
K. Onko Destaco -puristimien kuormitus tarkoitettu nosto- ja / tai nostokäyttöön?
A. Ei, Destaco -puristimia ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin turvallisen käytön varmistamiseksi.