Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 2010-SB pystysuora kiinnike, korkeus puristimen alla 2.2 tuumaa, varren pituus 3.51 tuumaa | AJ8AVG

DESTACO 2010-SB pystysuora kiinnike, korkeus puristimen alla 2.2 tuumaa, varren pituus 3.51 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ8AVG Malli: 2010-SB

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€78.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Pohjan pituus2.53 "
Kiinnitysvarren pituus3.51 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen78 astetta
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen66 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla2.2 "
Pitokyky1400 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaSuoraan
Kokonaiskorkeus9.08 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.4
Laivan leveys (cm)5.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Destaco 2010-SB pystysuora kiinnike pitää työkappaleet paikoillaan porausta, hitsausta, jyrsintää ja puuntyöstöä varten
    • Pitkä kahva tarjoaa erinomaisen käsivaran; muotoiltu kahva käyttömukavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi
    • Litteä pehmusteinen neopreenikara muutamalla puristuspisteellä maksimaalisen pitovoiman ja kestävyyden saavuttamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaiskorkeusVaihda Lock PlusHinta
DESTACO 2010-SR vipupuristin, 3.51 tuuman kiinnitysvarsi, 1400 lb Kapasiteetti | AJ8AVC 2010 SR1.7 "Laippa10 "Kyllä€123.63
DESTACO 2010-SBR pystysuora kiinnike, korkeus puristimen alla 2.2 tuumaa, varren pituus 3.51 tuumaa | AJ8AVH 2010-SBR2.2 "Suoraan9.08 "Kyllä€118.94
DESTACO 2010-S pystysuora pitopuristin, kiinteä tanko, pystykahva, teräs | AJ8BEB 2010-S1.7 "Laippa9.08 "Ei€65.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 2010-SB pystysuora kiinnike, korkeus puristimen alla 2.2 tuumaa, varren pituus 3.51 tuumaa
€78.98 / yksikkö