Destaco 201-USS pystysuuntainen vipupuristin pitää työkappaleet tukevasti paikallaan käyttämällä vipukahvaa, joka kytkee ja vapauttaa kiristyspään samalla, kun se työntyy pystyasentoon. Se käyttää alaspäin suuntautuvaa puristusvoimaa lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla, ja se on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää. Tämä pystysuoraan painettava vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnittimille samalla, kun materiaali kiinnitetään työtasoon. Se on varustettu pitkällä kahvalla, joka tarjoaa erinomaisen käsivaran, jota voidaan siirtää uudelleen rajoittamaan avautumiskulmaa jopa 100 asteeseen turvallisuuden lisäämiseksi. Tässä puristimessa on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi. Destaco 201-USS pystysuuntainen vipupuristin sopii erinomaisesti kiinnittimien, kevyen työstön, kokoonpanon, testauksen, hitsauksen, porauksen, jyrsinnän ja puuntyöstön tarkistamiseen auto-, ilmailu-, kulutustavara- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla, ja se kestää jopa 125 lb:n kuormitusta. Tässä pystysuorassa kytkinpuristimessa on U-tankoinen puristinvarsi, joka helpottaa varren pidennysten kiinnittämistä.
Käyttö:
Destaco 201-USS pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä sopivan sovelluksiin, kuten kiinnitysten tarkastukseen, kevyeen koneistukseen, kokoonpanoon, testaukseen, hitsaukseen, poraukseen, jyrsintään ja puuntyöstöön ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 201-USS pystysuora kiinnityspuristin on integroitu karkaistuihin holkkeihin keskeisissä nivelpisteissä kestävyyden takaamiseksi.
- Tällä pidikkeellä on kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Se tarjoaa suuren käsivaran turvallisuuden parantamiseksi.
- Ergonomisesti muotoillussa kahvassa on muotoiltu pehmustettu kahva äärimmäisen käyttömukavuuden takaamiseksi.
- Destaco 201-USS pystysuuntainen kiinnityspuristin toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kuusiokantaisella karalla maksimaalisen pitovoiman saavuttamiseksi.
- Siinä on laipallinen pohjakiinnitysrakenne, joka tarjoaa helpon asennuksen ja turvallisen otteen alustasta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 201943-M: Näissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierrerungot, jotka helpottavat Destaco 201-USS pystysuoran kiinnityspuristimen nopeaa ja helppoa asennusta tasaisille pinnoille / työpenkeille.
Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua. - Destaco 102911: Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut laipalliset aluslevyt on suunniteltu Destaco 201-USS pystysuoraan kiinnittimeen, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja takaa turvallisen liitännän tärinää vastaan. Niitä voidaan käyttää kaikkien M5- tai #10-karojen kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 201-USS pystysuora pidike on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 201-USS pystysuoraan kiinnittimessä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Kuinka pystysuorassa pitävä vipupuristin toimii?
A. Vipukiinnike toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää laitteiston tai metallilevyn painettuna kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).