Destaco 201-UB pystysuora kiinnityspuristin käyttää alaspäin suuntautuvaa puristusvoimaa lisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Tässä mallissa on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Tämä puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Destaco 201-UB pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa joustavuuden sijoittaa alusta, kiinnitysvarsi ja kahva ja hitsata ne mihin tahansa haluttuun asentoon eri sovelluksiin. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja. Siinä on ergonomisesti suunniteltu kahva minimoimaan rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä. Destaco 201-UB pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin tarjoaa kiristyskyvyn vähentää tarvittavia kiinnikkeitä tietyssä sovelluksessa. Se mukautuu helposti erikorkuisiin työkappaleisiin. Tämä pystysuorassa pitävä vipupuristin on käytännössä huoltovapaa ja vaatii vain muutaman pisaran voiteluöljyä pitääkseen yksikön erinomaisessa kunnossa. Sen avulla käyttäjä voi suorittaa toiminnon ilman, että hän on huolissaan työkappaleen toistuvasta liikkeestä. Ainutlaatuinen kääntö- ja vipujärjestelmä takaa maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Destaco 201-UB pystysuora kiinnityspuristin tarjoaa suuren voiman ja joustavan säädettävyyden, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa.
Käyttö:
Destaco 201-UB pystysuora kiinnityspuristin sisältää laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 201-UB pystysuorassa kiinnityspuristimessa on taottu seosteräsrakenne, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden ja kestää jopa 100 lb:n kuormat.
- Tässä puristimessa on karkaistut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Siinä yhdistyvät modulaarinen rakenne ja kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Destaco 201-UB pystysuorassa pitimessä on ergonomisesti suunniteltu kahva minimoimaan rasitusta ja kipua työskentelyn aikana.
- Se mahdollistaa suuren kohdistamisen ja joustavan säädettävyyden, jotka ovat hyödyllisiä eripaksuisten materiaalien käsittelyssä.
- Tämä alhaalla pitävä vipupuristin sisältää ainutlaatuisen kääntö- ja vipujärjestelmän maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 305208-M: Näitä litteäkärkisiä neopreenikaroja käytetään Destaco 201-UB pystysuoran kiinnityspuristimen kanssa pehmusteen muodostamiseksi puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalia työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Ne tarjoavat erinomaisen öljynkestävyyden ja ovat LABS-vapaita (silikonia). Nämä karat voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 212 astetta Fahrenheit.
- Destaco 102111: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään Destaco 201-UB pystysuunnassa pitävän vipupuristimen kanssa riittävän kuormituksen ylläpitämiseksi laipan tiivisteiden ja pulttien kiristämiseksi kiristyksen aikana. Ne on valmistettu teräksestä, jotta ne tarjoavat rakenteellista jäykkyyttä ja estävät korroosiota alttiilla pinnoilla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 201-UB pystysuora kiinnityspuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 201-UB pystysuunnassa pitävä vipupuristin sisältää suoran pohjan, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristinkahvan asennossa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (suoraan alustaan nähden), kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on sijoitettu vaakasuoraan (rinnansuuntaisesti alustan kanssa).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?
A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.