Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 201-U kytkinvarsi, 1.03 tuuman puristinvarsi, teräs, 100 lb Kapasiteetti | AC8PMG 3CXV9

DESTACO 201-U vipupuristin, 1.03 tuuman puristinvarsi, teräs, kapasiteetti 100 lb

Varastossa
Tuote: AC8PMG Malli: 201-URistiviite: 3CXV9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset0.63 x 0.94 "
Kiinnitysvarren pituus1.03 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen100 astetta
Halkaisija0.170 "
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen55 astetta
Korkeus kiristysvarren alla0.63 "
Pitokyky100 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus3.080 "
Kokonaispituus2.040 "
KaraLitteä tyyny neopreeni
Kierteen kokoM5
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiPystysuora kahva pidä alhaalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 201-U pystysuoraan pidettävä vivun lukituspuristin sopii työkappaleiden pitämiseen paikallaan ja puristuksissa tasapintoja vasten puuntyöstö- ja valmistuslaitoksissa. Tämä käsikiristin on ihanteellinen valinta sovelluksiin, joissa vaaditaan työkappaleen kiinnittämistä / irrottamista toistuvasti koko toiminnan ajan. Se on suunniteltu varmistamaan pitkä elinkaari käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja -karoja. Tässä kytkinpuristimessa on säädettävä neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Siinä on U -muotoinen tanko, joka on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitopalkin pituudella. Tämän ominaisuuden avulla työntekijä voi säätää vaihtopuristinta erikokoisille työkappaleille. Destaco 201-U -puristimessa on laipatyylinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa helpon asennuksen / irrottamisen tasaisille pinnoille / työpöydille yksinkertaisella työkalulla, kuten ruuvimeisselillä. Siinä on teräsrakenne, joka minimoi vauriot / kulumisen hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tätä puristinta ei kuitenkaan ole tarkoitettu työstösovelluksiin. Sitä on saatavana myös kaikissa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa, suorapohjaisissa U -tankoissa ja laippa -pohjaisissa T -kahvatyyleissä Raptor Supplies.

Käyttö:

  • Pystysuora Destaco 201-U -puristin on suunniteltu sulkimien ja kiinnikkeiden tarkastamiseen sekä kokoonpano- ja puuntyöstöteollisuuteen teollisuuslaitoksissa. Sitä voidaan käyttää myös hitsaus- ja elintarviketeollisuudessa, mutta sitä ei suositella työstösovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 201-U -pystysuorassa pidettävä kytkimen lukituspuristin on varustettu säädettävällä neopreenikaralla, joka estää työkappaleen liukumisen ja otteen menettämisen kesken käytön.
  • Sen teräsrakenne estää puristimen taipumisen / katkeamisen raskaassa kuormituksessa ja kestää hankaavia ympäristöjä / teollisia olosuhteita.
  • Destacon pystysuorassa pidettävässä kytkimen lukituspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä turvallisen asennuksen varmistamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille.
  • Helposti pidettävä, muovinen kahvaholkki minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Puristuspalkki ja kahva Destacon pystysuorassa pitämällä kytkinlukituspuristin voi avata jopa 100 ja 55 astetta.
  • Siinä on U -tankoinen kiristysvarsi, joka tarjoaa enintään 100 lb: n pidon.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 305208-M neopreenikaran kokoonpano on saatavana rikkoutuneen / kuluneen karan vaihtamiseen Destaco 201-U vaakasuorassa pidikkeessä.
  • Laipallista aluslevyä Destaco 102111 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 201-U vaakasuora pidike on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti.

Asennus:

  • Vaakasuorassa Destaco 201-U -puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi asennusreikää, jotka mahdollistavat turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä puristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti avaamalla sen ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

A.Kyllä, Destaco 201-U-laipallisen U-pohjaisen tankoversion lisäksi Destaco tarjoaa myös suoran kannan U-tankoa (Destaco 201-UB) ja laipallinen pohja U -tanko, T -kahva (Destaco 201-TU) tyyliin pystysuorat kiinnikkeet.

K. Mitä eroa on pystysuuntaisen ja vaakasuoran tyypin vaihtopuristimen välillä?

A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on suunnattu pystysuoraan (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun se on lukittu, kun taas vaakasuorassa kääntöpuristimessa se on vaakasuorassa (yhdensuuntainen alustan kanssa).

K. Mikä on pystysuora pidätystoiminto?

A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai muussa valmistusprosessissa.

Q. Miten pystysuorat pidikepainikkeet toimivat?

A. Joissakin U -palkkityylisissä kiristysvarsipuristimissa on litteä kärki, neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaKiinnitysvarren pituusPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaHinta
DESTACO 201-USS pystysuora pitopuristin, U-tanko, 125 lb:n pitokapasiteetti | AC8PMT 3CXX2 201-USS0.62 "1.02 "125 paunaa.EiRuostumaton teräsLaippaU-baariPystysuora€43.79
DESTACO 201-UB pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin, 100 lb:n pitokapasiteetti | AJ8BDH 201-UB0.88 "1.03 "100 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baariPystysuora€22.81
DESTACO 201-TU pystysuora kiinnityspuristin, laipallinen pohja, T-kahva, 100 lb | AJ8BJG 201-TU0.63 "1.01 "100 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baariT-kahva€53.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 201-U vipupuristin, 1.03 tuuman puristinvarsi, teräs, kapasiteetti 100 lb
€22.15 / yksikkö