Pystysuorat pidikkeet Suora / T -kahva, joka on sijoitettu kohtisuoraan pohjaan nähden lukitussa asennossa, työntääksesi kiristysvartta tai siihen kiinnitettyä karaa työkappaleita vasten. Näissä puristimissa on kara, joka estää työkappaleita löystymästä tai liukumasta ja pitää ne paikallaan koko toiminnan ajan. Nämä kääntöpuristimet ovat sopiva valinta toimintoihin, jotka vaativat työkappaleiden toistuvaa kiinnitystä tai irrotusta. Destaco 201 -sarjan pystysuuntaisia pidikkeitä käytetään työkappaleiden pitämiseen tasapintoja vasten puuntyöstössä, kevyessä työstössä, kokoonpanossa, kiinnikkeiden tarkistuksessa, testauksessa ja sulkemisessa. Nämä puristimet ovat pienin sarja Destacon pystysuuntaisia pidikkeitä, jotka säästävät tilaa asennusten ja käytön aikana. Ne on varustettu U -muotoisilla kiristystangoilla, jotka mahdollistavat karan nopean säätämisen pitopituuden pituudella. Näiden U -tankojen kiinnittimien avulla käyttäjät voivat säätää vaihtopuristimia erikokoisten työkappaleiden mukaan. Destaco 201-TU-käsikytkimessä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja minimoi hankaavien olosuhteiden aiheuttamat vauriot / kulumisen. Siinä on T -muotoinen kahva, joka antaa otteen pidettäessä. Tässä puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierteiset asennusreiät nopeaa asennusta / poistamista varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle / työkappaleelle. Siinä on teräsrakenne, joka takaa pitkän käyttöiän ja minimoi vauriot / kulumisen hankaavia olosuhteita ja raskaaa käyttöä vastaan. Raptor Supplies tarjoaa myös näitä puristimia muunnelmissa, joissa on ruostumaton teräsrakenne, suora pohja ja suora pystysuora kahva helpottamaan käyttöä vaihtelevissa vaatimuksissa.
Käyttö:
- Tätä Destaco 201-TU pystysuoraa pidikettä käytetään ilmailu-, kulutustavara-, auto-, kuljetus- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kokoonpanoon ja testaukseen, kalusteiden tarkastamiseen ja puuntyöstöön. Sitä voidaan käyttää myös erilaisten kalusteiden, kuten kannet, kammiot / kulkuovet ja kannet, sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 201-TU pystysuorassa pidikkeessä on teräsrakenne, joka takaa lujuuden, kestävyyden ja estää taivuttamisen / katkeamisen raskaissa kuormissa.
- Sen mukana tulee neopreenikara, joka tarjoaa maksimipituuden 100 lb.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työkappaleille.
- Siinä on U -tanko, joka mahdollistaa karan säätämisen pitopuomin pituutta pitkin ja johon mahtuu erikokoisia työkappaleita.
- Tämä puristin on varustettu pystysuoralla kahvalla, joka aukeaa jopa 55 astetta, jotta puristustanko voidaan avata jopa 100 astetta.
- Siinä on kirkkaanvärinen T -kahva, joka takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tämän puristimen korkeus on 0.63 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 1.01 tuumaa.
- Tällä puristimella on alhaisin profiili kaikista Destacon pystysuorista pidikkeistä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco 305208-M litteäkärkisen neopreenikaran työkappaleiden pitämiseksi alas.
- Destaco tarjoaa varaosia ja lisävarusteita manuaaliseen Destaco 201-TU -kiinnityslaippaan (102111) karan turvalliseen kiinnitykseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Pystysuora Destaco 201-TU-pidike on valmistettu ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -standardien mukaisesti ympäristön terveyttä, turvallisuutta ja puristimen tehokasta suorituskykyä varten.
Asennus:
- Destaco 201-TU -kiinnityspuristimessa on kaksi paria kierrereikiä pohjassa, jotta se voidaan asentaa turvallisesti työkappaleisiin tai tasaisille pinnoille.
- Kiinnike voidaan irrottaa avaamalla se yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 201-TU -kiinnittimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Tämän vaihtoehdon lisäksi, jossa on laipallinen pohja ja T -kahva, Raptor Supplies tarjoaa myös suoran pohjan ja suoran kahvan (Destaco 201-UB) ja laipallinen pohja ja suora kahva (Destaco 201-U) tyyliin pystysuorat kiinnikkeet. Lisää Destaco 201-TU -puristimeen liittyviä vaihtoehtoja on osoitteessa Destaco 201 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen ihanteellista kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U-palkkityylisissä puristimissa, kuten Destaco 201-TU, on litteä kärki sidottu neopreenikara, jota käytetään käsin pystysuoralla kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.