Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 2002-SR207 Pystysuuntainen alaspitokytkin, 600 lb Pitokapasiteetti | AJ8AVF

DESTACO 2002-SR207 Pystysuuntainen alaspitokytkin, 600 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8AVF Malli: 2002-SR207

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
BaarityyliVankka
Palkin leveys (tuumaa)0.5 "
Pohjan pituus1.34 "
Perustyylilaipallinen
Pohjan leveys1.76 "
Kiinnitystangon avaaminen75 astetta
Kahvan avaaminen66 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky606.98 paunaa.
MateriaaliHiiliteräs
Liike66 astetta
Avaus75 astetta
Kokonaiskorkeus4.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)9.3
Laivan pituus (cm)6.71
Laivan leveys (cm)2.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 2002-SR207 pystysuoraan kiinnittävää vipupuristinta käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kevyeen koneistukseen, puuntyöstöön ja kiinnitysten tarkastukseen. Tässä pystysuorassa vipupuristimessa on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen. Siinä on kiinteä muotoiltu tanko, joka mahdollistaa karan nopean säädön pitotangon pituudella, ja se on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden vuoksi. Tämä pystysuunnassa pitävä vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville jousikiinnikkeille tai C-puristimille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Destaco 2002-SR207 pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää ja tarjoaa suuren käsivaran puristuskohtien minimoimiseksi. Tämä pystysuora kiinnityspuristin mahdollistaa kiinnitystangon ja kahvan avaamisen 75 astetta ja 66 astetta, ja se on valmistettu teräksestä, mikä varmistaa rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Destaco 2002-SR207 pystysuorassa pitokytkimen lukituspuristimessa on pulttikuvio, joka voidaan vaihtaa Destaco 207 -sarjan puristimiin, ja se pystyy pitämään kuormat jopa 600 lb:iin asti.

Käyttö:

Destaco 2002-SR207 pystysuoraa kiinnikettä käytetään ilmailu-, automaatio-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sellaisiin sovelluksiin kuin puuntyöstö, kevyt koneistus, autojen osien kokoonpano ja kiinnitysten tarkistus.

Ominaisuudet:

  • Destaco 2002-SR207 pystysuoraan kiinnittimeen on integroitu pitkä kahva, jossa on erinomainen käsivara turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Tämä pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 600 lb:n kuormituksen.
  • Destaco 2002-SR207 pystysuuntainen kiinnityspuristin tarjoaa puristustangon ja kahvan avautumisen 76 asteeseen ja 64 asteeseen.
  • Tässä pystysuorassa kiinnittimessä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
  • Destaco 2002-SR207 pystysuora kiinnityspuristin on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden varmistamiseksi paljailla pinnoilla.
  • Tässä pystysuorassa pidikkeessä on patentoitu Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää tahattoman tai epätavanomaisen avaamisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 2002-SR207 pystysuora pidike on yhteensopiva Destaco M6- tai 1/4-karan kanssa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 2002-SR207 pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen laadun.

Asennus:

  • Destaco 2002-SR207 pystysuunnassa pitävä vipupuristin sisältää laipallisen pohjan, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Kuinka säädät pystysuoran pitokytkimen?

A. Kiristyksen jälkeen kiristysvoimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.

K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?

A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKiinnitysvarren pituusHinta
DESTACO 2002-S207 pystysuora kiinnike, laipallinen pohja, kiinteä tanko, 600 lb | AJ8AYR 2002-S207-606.98 paunaa.-Hiiliteräs----€54.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 2002-SR207 Pystysuuntainen alaspitokytkin, 600 lb:n pitokapasiteetti
€84.52 / yksikkö