Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 2002-S207 pystysuora kiinnike, laipallinen pohja, kiinteä tanko, 600 lb | AJ8AYR

DESTACO 2002-S207 pystysuora kiinnike, laipallinen pohja, kiinteä tanko, 600 lb

Varastossa
Tuote: AJ8AYR Malli: 2002-S207

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
BaarityyliVankka
Palkin leveys (tuumaa)0.5 "
Pohjan pituus1.34 "
Perustyylilaipallinen
Pohjan leveys1.76 "
Kiinnitystangon avaaminen75 astetta
Kahvan avaaminen66 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky606.98 paunaa.
MateriaaliHiiliteräs
Liike66 astetta
Avaus75 astetta
Kokonaiskorkeus4.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)9.3
Laivan pituus (cm)6.71
Laivan leveys (cm)2.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pystysuorat pidikkeet Käytä suoraa kahvaa, joka on kohtisuorassa alustaan ​​nähden (kun se on lukitussa asennossa) puristusvarsien tai kiinnitettyjen karojen työntämiseen työkappaleita vasten. Nämä käsikäyttöiset puristimet sopivat sovelluksiin, jotka vaativat työkappaleiden toistuvaa kiinnitystä / irrottamista koko toimenpiteen ajan. Destaco 2002 -sarja kiinnittimissä on karkaistut holkit keskeisissä nivelpisteissä ja teräsrakenne rakenteen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on suuri käsivara ja lähes pystysuora puristuskosketin lisäämään turvallisuutta ja varmaa kiinnitystä. Nämä puristimet tarjoavat maksimikantavuuden 600 lb. Destaco 2002-S207 -puristin sisältää vaihdettavan pultin/kiinnityskuvion Destaco 207 -sarjan pystysuoraan kiinnityskiinnikkeillä. Se on varustettu kiinteällä kiristysvarrella karakokoonpanojen kiinnittämiseksi kiinteään paikkaan. Tässä puristimessa on laipallinen pohja, joka voidaan asentaa tasaiselle pinnalle / työkappaleeseen. Raptor Supplies toimita tämä manuaalinen puristin versioina, joissa on U-kiristystanko joustavaa karan säätöä varten; pulttikuvio, joka on vaihdettavissa 202-sarjan puristimilla; Toggle Lock Plus -mekanismi estääksesi tahattoman avaamisen käytön aikana.

Käyttö:

Destaco 2002-S207 pystysuora kiinnityspuristin on idea sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kokoonpanoon ja kiinnitysten tarkastukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 2002-S207 pystysuorassa kiinnityspuristimessa on pitkä pystysuuntainen kahva lähes pystysuoraan puristuskontaktiin ja suuri käsivara lisää turvallisuutta.
  • Tämä puristin tarjoaa maksimikantavuuden 600 lb.
  • Siinä on kiinteä kiristystanko karojen kiinnittämiseksi kiinteään paikkaan.
  • Tässä puristimessa on laippapohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.
  • Siinä on teräsrakenne, jossa on karkaistut holkit avainnivelpisteissä rakenteen jäykkyyden ja säännöllisen kulumisen estämiseksi.
  • Tässä puristimessa on vaihdettava pultti/asennuskuvio 207-sarjan puristimilla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 2002115-E: Näitä vaihtopulttipidikkeitä käytetään korvaamaan vaurioitunut tai kulunut Destaco 2002-S207 -puristimen pulttipidike karan kiinnittämiseksi kiinteään paikkaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 2002-S207 pystysuora kiinnityspuristin noudattaa ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 kansainvälisiä standardeja varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen erinomaisen suorituskyvyn.

Asennus:

  • Destaco 2002-S207 pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja kierteitetyillä kiinnitysrei'illä helppoa ja varmaa asennusta varten vaakasuorille pinnoille / työkappaleeseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä versiot Destaco 2002-S207 -puristimesta ovat saatavilla Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa tämän manuaalisen puristimen U bar -tyylillä (Destaco 2002-U207) joustavaan karan säätöön. Tarjoamme myös samanlaisen puristimen, jonka pulttikuvio voidaan vaihtaa 202-sarjan puristimiin (Destaco 2002-S).

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

A. Pystysuuntaisia ​​pidikkeitä käytetään käsin käyttämällä pystysuoraa kahvaa / vipua puristusvarsien siirtämiseksi. Tämä kahvan liike työntää kiristysvartta tai siihen kiinnitettyä karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan ​​nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai yhdensuuntainen alustan kanssa.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisen puristimen (Destaco 2002-SR207) jossa on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää tahattoman avaamisen käytön aikana.

K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?

A. Puristusvoima tai puristusvoima viittaa todelliseen voimaan, jonka puristin työkappaleeseen pitää sen pitämiseksi. Pidätysvoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden mitattuna valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pidätyskyky, riippuen useista tekijöistä, kuten karan sijainti kiristyspalkkeissa ja puristimeen kohdistuva vastavoima.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.

Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan ​​sovellusten mukaan?

A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKiinnitysvarren pituusHinta
DESTACO 2002-SR207 Pystysuuntainen alaspitokytkin, 600 lb Pitokapasiteetti | AJ8AVF 2002-SR207-606.98 paunaa.-Hiiliteräs----€84.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 2002-S207 pystysuora kiinnike, laipallinen pohja, kiinteä tanko, 600 lb
€54.32 / yksikkö