DBI-SALA 8518002 Cnfsp Hoist Sys 30-48 säädettävä masto | AF4UFR 9KAP6

DBI-SALA 8518002 Cnfsp Hoist Sys 30-48 Säädettävä masto

Varastossa
Tuote: AF4UFR Malli: 8518002Ristiviite: 9KAP6

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,870.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu avaruusnostimen maston jatke
VäriVihreä / hopea
Halkaisija3"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus33 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma450 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8518002 Cnfsp Hoist Sys 30-48 Säädettävä masto
€1,870.23 / yksikkö