Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPT03309GG Kansi | AD6NNP 46L318

DAYTON PPT03309GG kansi

Varastossa
Tuote: AD6NNP Malli: PPT03309GGRistiviite: 46L318

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5WXR9, 5WXT0, 5WXT1, 5WXT2, 5WXT3, 5WXT4, 5WXT5, 5WXT6, 5WXT7, 5WXT8,5WXT9, 5WXU0, 5WXU1
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPT03309GG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PPT03309G Suojus | AD6NEZ 46K834 PPT03309G4JMV2, 4JMV3, 4JMV4, 4JMV5, 4JMV6, 4JMV7, 4JMV8, 4JMV9, 4JMW0, 4JMW1, 4JMW2, 4JMW3, 4JMW4, 4JMW5, 4JMW6, 4JMW7, 4JMW8, 4JMW9, 4JMX1. 4JMX2, 4JMX3, 4JMX4, 4JMX5, 4JMX6, 4JMX7, 4JMX8, 4JMX9PPT03309G€153.56
DAYTON PP820001G Kansi | AD6NQL 46L449 PP820001G3ACB1PP820001G€254.63
DAYTON MH21XU8318G kansi | AG9JUA 20RN98 MH21XU8318G--€36.68
DAYTON 6366367 Vaihtokansi | AG9PMN 21DY75 6366367--€148.75
DAYTON PPL2113DCG kansi | AG9XGY 23AU94 PPL2113DCG--€202.01
DAYTON PP27225650902G Kansi | AG9XPD 23AZ78 PP27225650902G--€121.75
DAYTON PP27225660902G Kansi | AG9XPE 23AZ79 PP27225660902G--€196.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPT03309GG kansi
€232.31 / yksikkö