DAYTON 6ML59 DC-vaihdemoottori 250 rpm 90v Tenv | AE9UQB

DAYTON 6ML59 Dc Vaihdemoottori 250 Rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AE9UQB Malli: 6ML59

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€814.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorilla
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit2.00
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto10:1
Vaihteen tyyppiKierukka ja Spur
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/4
Pituus vähemmän akselia11 5 / 16 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti45 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM250
Kokonaispituus12 15 / 16 "
Ylikuormitettu kuorma201 lb
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue201 ja 250
TiivisteetRaskaan käytön teollisuus
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteen tyyppiLaakerityyppiLaakeritKoteloHPSyötä HPEristysluokkaKiilauran kokoHinta
DAYTON 1LNG3 DC-vaihdemoottori 0.5 rpm 12v Tenv | AB2END 1 LNG3Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/2000B-€96.10
DAYTON 1LNG4 DC-vaihdemoottori 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1 LNG4Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/1000B-€96.10
DAYTON 1LNG6 DC-vaihdemoottori 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1 LNG6Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/200B-€96.10
DAYTON 1LNG7 DC-vaihdemoottori 9 Rpm 12v Tenv | AB2FIN 1 LNG7Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/120B-€96.10
DAYTON 1LNG8 DC-vaihdemoottori 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH 1 LNG8Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/90B-€96.10
DAYTON 1LNG9 DC-vaihdemoottori 17 rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1 LNG9Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/160B-€96.10
DAYTON 1LNH1 DC-vaihdemoottori 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/150B-€96.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6ML59 Dc Vaihdemoottori 250 Rpm 90v Tenv
€814.10 / yksikkö