Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5RHX0 tulovahti 18 tuumaa | AE6FJJ

DAYTON 5RHX0 tulosuoja 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6FJJ Malli: 5RHX0

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€497.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija
Syvyys1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.16-3 / 16 "
TyyppiTuloaukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
DAYTON 5RHW7 tulovahti 9-1 / 2 tuumaa | AE6FJF 5RHW79-1 / 2 "€422.42
DAYTON 5RHW8 Imusuoja 13 tuumaa | AE6FJG 5RHW810-13 / 16 "€422.63
DAYTON 5RHW9 tulovahti 16 tuumaa | AE6FJH 5RHW914-3 / 16 "€469.19
DAYTON 5RHX1 tulovahti 22 tuumaa | AE6FJK 5RHX120-3 / 16 "€530.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5RHX0 tulosuoja 18 tuumaa
€497.83 / yksikkö