Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5DXY9 Tiivistekokoonpano Nbr | AE3LQA

DAYTON 5DXY9 tiivistekokoonpano Nbr

Varastossa
Tuote: AE3LQA Malli: 5DXY9

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistekokoonpano
Akselin dia.0.63 "
TyyppiHiili, keraaminen, NBR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8484200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.Hinta
DAYTON 5DXY7 Tiivistekokoonpano Nbr | AE3LPY 5DXY71.26 "€103.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5DXY9 tiivistekokoonpano Nbr
€45.19 / yksikkö