Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4UEZ1 putkijohtolaatikon käyttö halkaisijaltaan 3.3 tuuman moottorien kanssa | AD9QQM

DAYTON 4UEZ1-putkikotelon käyttö halkaisijaltaan 3.3 tuuman moottoreiden kanssa

Varastossa
Tuote: AD9QQM Malli: 4UEZ1

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kaapelirasia
ToimintoSuljetaan sähköliitännät
Pituus2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DAYTON 4UEZ2 -rasiarasian käyttö 4.4 5.0 5.6 -moottoristen moottoreiden kanssa AD9QQN 4EUR22.875 "€43.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UEZ1-putkikotelon käyttö halkaisijaltaan 3.3 tuuman moottoreiden kanssa
€43.90 / yksikkö