Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4MTR5 Ohjausmuuntaja 4.72hx 4.72w tuuma | AD8URG

DAYTON 4MTR5 ohjausmuuntaja 4.72hx 4.72w tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8URG Malli: 4MTR5

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys3.46 "
Kotelon viimeistelyEi eristetty
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus4.72 "
Hz50/60
Tulojännite120 / 240 VAC
AsennusPaneeli
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse60 astetta C
Muuntajan tyyppiTurvallinen sormella
VA-luokitus250
Leveys4.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0905
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusTulojänniteeräLähtöjänniteLämpötila NouseVA-luokitusHinta
DAYTON 4JWU1 -ohjausmuuntaja 3.5 hx 3.07 tuumaa | AD8FKQ 4JWU13.07 "2.7 "3.5 "120 VACMuuntaja12 / 24 VAC60 astetta C50€114.95
DAYTON 4MTL9 -ohjausmuuntaja 3.5hx 3.07w tuuma | AD8UQG 4MTL93.07 "2.7 "3.5 "277 VACMuuntaja120 VAC60 astetta C50€114.95
DAYTON 4MTN1 -ohjausmuuntaja 3.5hx 3.07w tuuma | AD8UQH 4MTN13.07 "3.15 "3.5 "120 VACMuuntaja12 / 24 VAC60 astetta C75€98.56
DAYTON 4MTN7 -ohjausmuuntaja 3.5hx 3.07w tuuma | AD8UQP 4MTN73.07 "3.15 "3.5 "277 VACMuuntaja120 VAC60 astetta C75€88.70
DAYTON 4MTP4 -ohjausmuuntaja 3.66 x 3.31 tuumaa | AD8UQW 4MTP43.31 "3.39 "3.66 "277 VACMuuntaja24 VAC60 astetta C100€111.17
DAYTON 4MTP5 -ohjausmuuntaja 3.66 x 3.31 tuumaa | AD8UQX 4MTP53.31 "3.39 "3.66 "277 VACMuuntaja120 VAC60 astetta C100€111.17
DAYTON 4MTP8 Control Transformer 4.09hx 3.78w Tuuma | AD8URA 4MTP83.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 VACMuuntaja120 VAC60 astetta C150€152.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4MTR5 ohjausmuuntaja 4.72hx 4.72w tuumaa
€219.79 / yksikkö