Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4KHP8 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/3 hv | AD8HJQ

DAYTON 4KHP8 pyörivä hammaspyöräpumppu, 1/4 tuuman 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AD8HJQ Malli: 4KHP8

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€376.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumpun pää
MalliSulje kytketty
Tullimääräväli-
vaihdePB 2 Spur
GPM @ 100 PSI1.60
GPM @ 20 PSI2.1
GPM @ 40 PSI1.9
GPM @ 60 PSI1.7
GPM @ 80 PSI1.5
GPM @ Freeflow2.2
GPM @ Freeflow @ 1725 kierrosta / min2.2
Korkeus3.625 "
HP @ 100 PSI1/3
HP @ Free Flow1/3
HP @ Free Flow @ 1725 kierrosta / min1/3
Pituus6 9 / 16 "
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila210 F
Max. Viskositeetti550 SSU
Moottorin runkocarbonator
O-rengasBuna N.
Portin koko1 / 4 "
Pumpun runkomateriaaliPronssi
Pumpun kierrosluku1725
Suositeltava Motor HP1/3
VaroventtiiliKanssa
SormusmateriaaliBuna N.
TiivistäMekaaninen ruostumattomasta teräksestä, Buna N
Akselin dia.0.5 "
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Imuhissi3.2 Ft.
Imuhissi (Ft.) @ 1725 kierrosta / min3.2
Temp. alue-20 - 210 F
TyyppiAjoittainen velvollisuus
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP @ 20 PSI (1/3)
    • HP @ 40 PSI (1/3)
    • HP @ 60 PSI (1/3)
    • HP @ 80 PSI (1/3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMalliTullimääräMax. ViskositeettiMoottorin runkoPortin kokoPumpun runkomateriaaliSormusmateriaaliHinta
DAYTON 4KHA9 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFM 4KHA9210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "PronssiBuna N.€920.25
DAYTON 4KHC1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFN 4KHC1210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "PronssiBuna N.€1,041.35
DAYTON 4KHC2 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFP 4KHC2210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "PronssiBuna N.€1,086.78
DAYTON 4KHC4 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1 tuumaa 1 1/2 hv | AD8HFR 4KHC4210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"PronssiBuna N.€1,383.44
DAYTON 4KHC5 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFT 4KHC5280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "ValurautaVitoton€753.11
DAYTON 4KHC6 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFU 4KHC6280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "ValurautaVitoton€834.16
DAYTON 4KHC7 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFV 4KHC7280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "ValurautaVitoton€865.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KHP8 pyörivä hammaspyöräpumppu, 1/4 tuuman 1/3 hv
€376.87 / yksikkö