Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4KHL8 hammaspyöräpumppu mekaaninen tiiviste Viton Buna | AD8HJD

DAYTON 4KHL8 hammaspyöräpumpun mekaaninen tiiviste Viton Buna

Varastossa
Tuote: AD8HJD Malli: 4KHL8

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€510.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdepumpun mekaaninen tiiviste
TyyppiPTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8484200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 4KHK8 vaihdepumpun mekaaninen tiiviste Buna Viton | AD8HHU 4KHK8hyvä€97.13
DAYTON 4KHK9 -vaihteistopumpun mekaaninen tiiviste Buna Viton | AD8HHV 4KHK9hyvä€138.47
DAYTON 4KHL1 Hammaspyöräpumppu Mekaaninen tiiviste Buna | AD8HHW 4KHL1hyvä€101.05
DAYTON 4KHL2 Hammaspyöräpumppu Mekaaninen tiiviste Buna | AD8HHX 4KHL2hyvä€164.76
DAYTON 4KHL3 vaihdepumpun mekaaninen tiiviste Ptfe | AD8HHY 4KHL3Viton (R)€99.75
DAYTON 4KHL4 vaihdepumpun mekaaninen tiiviste Viton Ptfe | AD8HHZ 4KHL4Viton (R)€141.75
DAYTON 4KHL5 vaihdepumpun mekaaninen tiiviste Viton Ptfe | AD8HJA 4KHL5Viton (R)€107.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KHL8 hammaspyöräpumpun mekaaninen tiiviste Viton Buna
€510.29 / yksikkö