DAYTON 4C561 Pellin moottoroitu 20 tuuman alumiini | AD6WGZ

DAYTON 4C561 Vaimennin, moottoroitu 20 tuuman alumiini

Varastossa
Tuote: AD6WGZ Malli: 4C561

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€464.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu pelti
Fani Dia.20 "
Laipan leveys1.5 "
Fan Dia. (Sisään.)20
Kehys vähemmän laippaa (neliömetriä)20
Vapaa alue2.053 Neliö-Ft.
Hz100-240
MateriaaliPuristettu alumiini, rungon paksuus on 0.125 ", terän paksuus on 0.080"
Maks. Nopeus3500 fpm
Asennusreikä9/32 x 1/2 "
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Paneelien määrä1
ToimintaVirta auki, kevään paluu
Neliö (tuumaa)23
Vaihe1
Neliö Avaaminen vaaditaan (tuumaa)21
TyyppiYksi paneeli, virta auki, jousipalautus
Jännite100-240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)61.98
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin kannattimen jatke (tuumaa) (6-7 / 8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueHzMateriaaliTyyppiJänniteHinta
DAYTON 3C131 Pellin moottoroitu 36 tuuman alumiini | AC8LJZ 3C1318.252 Neliö-Ft.100-240Puristettu alumiini, rungon paksuus on 0.125 ", terän paksuus on 0.080"Yksi paneeli, virta auki, jousipalautus100-240€882.91
DAYTON 3C132 Pellin moottoroitu 48 tuuman alumiini | AC8LKA 3C13214.836 Neliö-Ft.100-240Puristettu alumiini, rungon paksuus on 0.125 ", terän paksuus on 0.080"Yksi paneeli, virta auki, jousipalautus100-240€1,067.43
DAYTON 3C188 moottoroitu 54 tuuman alumiini | AC8LKB 3C18818.827 Neliö-Ft.24-240Puristettu alumiini, rungon paksuus on 0.125 ", terän paksuus on 0.080"Tuplapaneeli, virta auki, jousipalautus24-240€1,745.18
DAYTON 3C189 Pellin moottoroitu 60 tuuman alumiini | AC8LKC 3C18923.314 Neliö-Ft.24-240Puristettu alumiini, rungon paksuus on 0.125 ", terän paksuus on 0.080"Tuplapaneeli, virta auki, jousipalautus24-240€1,610.82
DAYTON 3C234 Pellin moottoroitu 30 tuuman alumiini | AC8LKE 3C2345.679 Neliö-Ft.100-240Puristettu alumiini, rungon paksuus on 0.125 ", terän paksuus on 0.080"Yksi paneeli, virta auki, jousipalautus100-240€775.37
DAYTON 3C235 Moottorivaimentimet 42 tuumaa alumiinia | AC8LKF 3C23511.305 Neliö-Ft.100-240Puristettu alumiini, rungon paksuus on 0.125 ", terän paksuus on 0.080"Yksi paneeli, virta auki, jousipalautus100-240€1,026.14
DAYTON 3C725 moottoroitu 16 tuuman sinkitty teräs | AC8LMC 3C7251.750 Neliö-Ft.100-240G90 sinkitty teräs, 14 Gauge Frame ja 16 Gauge BladesYksi paneeli, virta auki, jousipalautus100-240€391.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C561 Vaimennin, moottoroitu 20 tuuman alumiini
€464.14 / yksikkö