Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ZN52 Kytkin jäykkä teräs | AD3JUB

DAYTON 3ZN52 Kytkin jäykkää terästä

Varastossa
Tuote: AD3JUB Malli: 3ZN52

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1.5 "
Kiilauran leveys3 / 8 "
MateriaaliSinkitty teräs
Maks. Kierrosluku1800
Max. vääntömomentti1600 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.2.5 "
Kokonaispituus4.5 "
Ruuvin koko3/8-16 x 1/2"
TyyppiYksiosainen ruuvityyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Kiilauran leveysTyyppiMateriaaliMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.Hinta
DAYTON 3ZN29 Kytkin jäykkä teräs | AD3JTJ 3ZN29# 4-40 x 3/8 "1 / 4 "-Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaTeräs-25 in. Lbs.5 / 8 "€19.60
DAYTON 3ZN30 Kytkentä jäykkä teräs | AD3JTK 3ZN30# 4-40 x 3/8 "5 / 16 "-Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaTeräs-60 in. Lbs.11 / 16 "€16.03
DAYTON 3ZN31 Kytkentä jäykkä teräs | AD3JTL 3ZN31# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaTeräs-190 in. Lbs.7 / 8 "€20.16
DAYTON 3ZN32 Kytkentä jäykkä teräs | AD3JTM 3ZN32# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaMusta oksiditeräs-490 in. Lbs.1.125 "€48.05
DAYTON 3ZN33 Kytkin jäykkä teräs | AD3JTN 3ZN33# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaMusta oksiditeräs-940 in. Lbs.1 5 / 16 "€27.05
DAYTON 3ZN34 Kytkentä jäykkä teräs | AD3JTP 3ZN341/4-28 x 5/8"3 / 4 "-Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaMusta oksiditeräs-1950 in. Lbs.1.5 "€32.17
DAYTON 3ZN35 Kytkentä jäykkä teräs | AD3JTQ 3ZN351/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraaTeräs-2280 in. Lbs.1.625 "€35.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ZN52 Kytkin jäykkää terästä
€124.90 / yksikkö