Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YV10 Toespace -lämmitin 120v musta | AC4DMC

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Musta

Varastossa
Tuote: AC4DMC Malli: 2YV10

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€662.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToespace-lämmitin
Vahvistimet AC6.3/12.5
BtuH2560/5120
VäriMusta
Syvyys8.875 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Säleikön korkeus3-5 / 8 "
Säleikön materiaaliRaskasmittainen teräs
Säleikön leveys15-3 / 8 "
Lämmittimen tyyppiTuulettimen pakotettu
Korkeus3.5 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu
Vaihe1
Karkea avauskorkeus3-1 / 2 "
Karkea aukon leveys14-1 / 4 "
Jännite120
Watts750/1500
Leveys14.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.698
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karkea avautumissyvyys (8-7 / 8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Musta
€662.59 / yksikkö