DAYTON 2VJX5 -kaapeli 1/4 tuuman L100ft-työkuormaraja 1220 lb 7 x 7 teräs | AC3QND

DAYTON 2VJX5 kaapeli 1/4 tuumaa L100ft työkuormitusraja 1220lb 7 x 7 teräs

Varastossa
Tuote: AC3QND Malli: 2VJX5

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko1 / 4 "
Päällystysmateriaalipolypropeeni
Pituus100ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Strand tyyppiX 7 7
Työkuorman raja1220 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5395
Laivan korkeus (cm)4.98
Laivan pituus (cm)22.48
Laivan leveys (cm)22.48
HS-koodi7312103070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DLA1 -kaapeli 1/16 tuuman 500 jalan 96 paunan kapasiteetti | AA9JRE 1DLA11 / 16 "Ei eristetty500ft.Galvanisoitu teräs1 / 16 "X 7 796 lb€130.61
DAYTON 1DLA2 -kaapeli 1/8 tuuman 500 jalkaa 340 paunan kapasiteetti | AA9JRF 1DLA21 / 8 "Ei eristetty500ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 7340 lb€171.37
DAYTON 1DLA3 -kaapeli 3/16 tuumaa 250 jalkaa 840 paunaa 7 x 19 terästä | AA9JRG 1DLA33 / 16 "Ei eristetty250ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "X 7 19840 lb€223.64
DAYTON 1DLA4 -kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 1400 paunan kapasiteetti | AA9JRH 1DLA41 / 4 "Ei eristetty250ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 191400 lb€432.81
DAYTON 1DLA5 -kaapeli 5/16 tuumaa 200 jalkaa 1960 paunaa | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "Ei eristetty200ft.Galvanisoitu teräs5 / 16 "X 7 191960 lb€344.44
DAYTON 1DLA6 -kaapeli 3/8 tuumaa 150 jalkaa 2880 paunaa Kapasiteetti | AA9JRK 1DLA63 / 8 "Ei eristetty150ft.Galvanisoitu teräs3 / 8 "X 7 192880 lb€297.08
DAYTON 1DLA7 -kaapeli 1/8 tuumaa 250 jalkaa 340 paunaa 7 x 7 terästä | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Kirkas vinyyli250ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "X 7 7340 lb€171.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2VJX5 kaapeli 1/4 tuumaa L100ft työkuormitusraja 1220lb 7 x 7 teräs
€124.35 / yksikkö