DAYTON 2RYN8 -hihnamylly 3/4 hv 120 / 240v 7 / 3.5a 4 x 36 | AC3EVH

DAYTON 2RYN8 hihnahiomakone 3/4 Hp 120/240v 7/3.5a 4 x 36

Varastossa
Tuote: AC3EVH Malli: 2RYN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,056.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnamyllyt
Vahvistimet AC7.0/3.5
Hihnan SFPM3600
Vyön koko4 x 36 tuumaa
Levypöydän kallistuskulma (aste)45
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)2-1/2
HP3/4
Hz60
Kokonaissyvyys19 "
Kokonaiskorkeus21 "
kokonaisleveys20 "
Vaihe1
Tason koko (tuumaa)4 1/2x7 1/2
Pöydän materiaaliTeräs
Pöydän työpinta2-1 / 2 x 5 tuumaa
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)61.98
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8460290010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välirummun koko (tuumaa) (4x5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 2RYN7 hihnahiomakone, 3/4 hv, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 tuuman hihna | AC3EVG 2 RYN725 "26 "16.5 "€878.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RYN8 hihnahiomakone 3/4 Hp 120/240v 7/3.5a 4 x 36
€1,056.00 / yksikkö