DAYTON 2RYN7 hihnahiomakone, 3/4 hv, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 tuuman hihna | AC3EVG

DAYTON 2RYN7 hihnahiomakone, 3/4 hv, 120/240 V, 60 Hz, 2 x 48 tuuman hihna

Varastossa
Tuote: AC3EVG Malli: 2RYN7

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€878.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnamyllyt
Vahvistimet AC7.0/3.5
Hihnan SFPM4500
Vyön koko2 x 48 tuumaa
Levypöydän kallistuskulma (aste)45
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)2-1/2
HP3/4
Hz60
Kokonaissyvyys25 "
Kokonaiskorkeus26 "
kokonaisleveys16.5 "
Vaihe1
Tason koko (tuumaa)12-1/4 x 2-1/2
Pöydän materiaaliTeräs
Pöydän työpinta2-1 / 2 x 5 tuumaa
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8460290010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen hiontaan, purseenpoistoon, kiillotukseen, viimeistelyyn ja hiontaan
    • Varustettu tehokkaalla kondensaattorimoottorilla materiaalin nopeaan poistamiseen myös kuormitettuna
    • Hihnapäässä on sekä vaaka- että pystysäädöt, jotka helpottavat asennusta ja helpottavat kuljettajaa
    • Pölynkeräysportti takaa turvallisen ja puhtaan työskentelyalueen
    • Sisältää täyden vyösuojuksen ja etupuolelle asennetun virtakytkimen
    • OSHA-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 2RYN8 -hihnamylly 3/4 hv 120 / 240v 7 / 3.5a 4 x 36 | AC3EVH 2 RYN819 "21 "20 "€1,056.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RYN7 hihnahiomakone, 3/4 hv, 120/240 V, 60 Hz, 2 x 48 tuuman hihna
€878.73 / yksikkö